Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6336784 Herst.-Nr.: 6336784 EAN/GTIN: 4002390041195 |
| |
|
| | |
| - Freistehende, mobile Wendetafel
- Doppelte Arbeitsfläche
- Besonders stabiles Gestell, silberfarben, pulverbeschichtet
- Müheloses Wegrollen der Tafel
- Feststellbare Doppel-Lenkrollen
- Stufenlose Schrägstellung
- Sichere Arretierung über einen Klemmhebel
- Mit Whiteboard-Tafel auf beiden Seiten
- Kunststoffbeschichtetes Stahlblech, magnethaftend, beschrift
- und trocken abwischbar
- Inklusive Ablegeschale aus Metall
- Größe: 100 x 210 cm
- Außenmaß: 225 x 195 x 65 cm
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Breite: | 1260 mm | Bruttogewicht: | 42 kg | Farbname: | grau | Höhe: | 90 mm | Länge: | 2315 mm | magnethaftend: | ja | Marke: | Maul | Produktbreite: | 210 cm | Produkthöhe: | 100 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard drehtafel maul, magnet board, magnet-board maul, 63367, Fahrbar, mobil, Schreibtafel, Tafel, Whiteboardtafel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 476,17* | € 540,35* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 496,76* | € 563,11* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 548,49* | € 616,60* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 560,74* | € 623,18* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 566,16* | € 638,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|