Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Endlos-Pinnboard Kork Erweiterung 90x120cm quer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endlos-Pinnboard Kork Erweiterung 90x120cm quer
Endlos-Pinnboard Kork Erweiterung 90x120cm quer
Artikel-Nr.:
     467-MAUL6334484
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6334484
EAN/GTIN:
     4002390034111
Suchbegriffe:
Endlos-Board
Endlos-Pinnboard
Endlos-Tafel
Endlos-Whiteboard
  • Für endlos viel Platz: durch Erweiterungsmodule beliebig verlängerbar
  • Als Hoch
  • oder Querformat lieferbar
  • Komfortable Aufhängung: Die exakte Horizontalausrichtung erfolgt mittels Exzenter-Elemente nach der Montage
  • Ansprechender Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium
  • Stabiles, gewölbtes Profil, kombiniert mit runden Eckverbindungen in platingrau
  • Je ein Anfangs
  • und Endmodul bilden die kleinste Tafeleinheit, ein Erweiterungsmodul erweitert die Tafel um jeweils 90 cm (Hochformat) bzw. 120 cm (Querformat)
  • GS-Zeichen
  • Inklusive Befestigungsmaterial
  • Pinnfähige Kork-Oberfläche
  • Mit Flipchart-Blockhalter (Art.-Nr. 638 73 84) nachrüstbar
  • Verschieden Oberflächen kombinierbar
  • Modul: Erweiterung
  • Format: 90 x 120 cm, Querformat
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
nein
Breite:
930 mm
Bruttogewicht:
6.5 kg
Farbname:
grau
Höhe:
42 mm
Länge:
1400 mm
Marke:
Maul
Produktbreite:
120 cm
Produkthöhe:
90 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
braun
Tafelfläche:
Kork
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 85,46*
€ 87,71*
Lager 467
€ 4,45*
ab € 88,03*
€ 90,77*
€ 3,95*
ab € 89,13*
€ 91,97*
9 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 94,92*
€ 98,47*
Frei Haus
ab € 101,89*
€ 101,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.