Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6304084 Herst.-Nr.: 6304084 EAN/GTIN: 4002390023320 |
| |
|
| | |
| - Das besondere Design
- Ansprechender Rahmen aus Aluminium
- Stabiles Hohlkammerprofil, kombiniert mit runden Eckverbindungen in Akzentfarben
- Arbeitsfläche aus Stahlblech, magnethaftend, beschrift
- und trocken abwischbar
- Verschiebbare Ablegeschale in den Farben der Eckverbindungen
- Komfortable Aufhängung: Die exakte Horizontalausrichtung erfolgt mittels Exzenter-Elemente nach der Montage
- Farbangabe bezieht sich auf Eckverbindungen und Ablegeschale
- Anwendung wahlweise im Quer oder Hochformat
- GS-Zeichen
- Verpackung: Versandkarton inklusive Montagematerial
- Arbeitsfläche aus Stahlblech, kunststoffbeschichtet
- Mit Flipchart-Blockhalter (Art.-Nr. 638 73 84) nachrüstbar
- Größe: 90 x180 cm
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Besonderheiten: | kunststoffbeschichtetes Stahlblech | Breite: | 930 mm | Bruttogewicht: | 17.4 kg | Eckenfarbe: | grau | Farbname: | grau | Höhe: | 42 mm | Länge: | 1982 mm | magnethaftend: | ja | Marke: | Maul | Produktbreite: | 180 cm | Produkthöhe: | 90 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel 180 x 90 cm maul, magnet board, magnet-board b1800x900mm, 2000, 63040, Magenttafel, MAULpro, Schreibtafel, Slimboard, Whiteboardtafel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 147,98* | € 184,26* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,68* | € 188,55* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,69* | € 188,56* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,29* | € 200,93* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 183,94* | € 226,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|