Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6294584 Herst.-Nr.: 6294584 EAN/GTIN: 4002390031837 |
| |
|
| | |
| - Das besondere Design
- Ansprechender Rahmen aus Aluminium
- Stabiles Hohlkammerprofil, kombiniert mit runden Eckverbindungen in Akzentfarben
- Auch mit Whiteboard
- oder Emaille-Oberfläche erhältlich (Serie 630)
- Verschiebbare Ablegeschale in den Farben der Eckverbindungen
- Komfortable Aufhängung: Die exakte Horizontalausrichtung erfolgt mittels Exzenter-Elemente nach der Montage
- Farbangabe bezieht sich auf Eckverbindungen und Ablegeschale
- Anwendung wahlweise im Quer
- oder Hochformat
- GS-Zeichen
- Verpackung: Versandkarton inklusive Montagematerial
- Pinnfähige Kork-Oberfläche
- Größe: 90 x 120 cm
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | nein | Breite: | 930 mm | Bruttogewicht: | 6.51 kg | Farbname: | grau | Höhe: | 42 mm | Länge: | 1380 mm | Marke: | Maul | Produktbreite: | 120 cm | Produkthöhe: | 90 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | braun | Tafelfläche: | Kork |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, kork pinnwand maul, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer grau, 62945, Memotafel, Tafel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 73,42* | € 96,90* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 93,67* | € 124,32* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 93,07* | € 124,74* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 102,28* | € 134,37* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,08* | € 139,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|