Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6250094 Herst.-Nr.: 6250094 EAN/GTIN: 4002390022859 |
| |
|
| | |
| - Informationen sichtbar machen
- Befestigung einzeln oder Aneinanderreihung zu Sichtbändern
- In Aluminiumprofil gefasste Metallschiene
- Verdeckte Wandbefestigung
- Inklusive 4 Kugelmagnete
- Schienen können aneinander gereiht werden
- Inklusive Endkappen und Verlängerungsadapter
- Breite 5,3 cm, Tiefe 1 cm
- Verpackung: Kartonverpackung inklusive Montagematerial
- Länge: 100 cm
Weitere Informationen: | | Breite: | 62 mm | Bruttogewicht: | 0.62 kg | Farbname: | silber | Höhe: | 38 mm | Länge: | 1030 mm | Marke: | Maul | Material: | Aluminium/Kunststoff | selbstklebend: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wand-Klemmleiste, Wand-Klemmschiene, Wandklemmleiste, Wandklemmschiene, Grundmodul (Wandtafel), Schiebetafel, Tafel-Schienenset, Tafel-Schienensystem, Tafel-Wandschienenset, Tafel-Wandschienensystem, Wandtafel, magnetleiste 100cm maul, wand klemmleiste, wand-klemmschiene 1000mm, 62500, Band, Magnet, Magnet-Band, Magnetband, Magnetstreifen, Signalband |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,74* | € 22,35* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 16,68* | € 23,68* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 19,29* | € 27,41* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 19,96* | € 27,41* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 20,90* | € 28,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|