Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6166035 Herst.-Nr.: 6166035 EAN/GTIN: 4002390022651 |
| |
|
| | |
| - Zur Befestigung von Unterlagen an magnethaftenden Flächen
- Klare geometrische Form: Halbkugel, hochglanzpoliert
- Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert
- Durchmesser 30 mm Farbig sortiert (99): Je ein Kugelmagnet in weiß, gelb, rot, blau, magenta, grün, dunkelviolett, grau, schwarz und silber
- Haftkraft: 0,6 kg
- Stück/VE: 10 St.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.189 kg | Durchmesser: | 30 mm | Farbe: | blau | Farbname: | blau | Form: | rund | Haftkraft: | 600 g | Marke: | Maul |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,91* | € 7,79* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,17* | € 8,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 10 Stück (ab € 0,517* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|