Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6163925 Herst.-Nr.: 6163925 EAN/GTIN: 4002390054355 |
| |
|
| | |
| - Magnet MAULsolid
- Sonderform: rund
- Aus bruchsicherem Kunststoff, mit Griffrand. Gehäuse zart gewölbt. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite des Magnets zum Schutz der magnethaftenden Fläche lackiert
- Größe (B x H) oder (Durchmesser): 15,5 x 38 mm
- Tragfähigkeit: 2500 g
- Farbe: rot
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Aus bruchsicherem Kunststoff, mit Griffrand. Gehäuse zart gewölbt. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite des Magnets zum Schutz der magnethaftenden Fläche lackiert | Bruttogewicht: | 0.441 kg | Durchmesser: | 38 mm | Farbe: | rot | Farbname: | rot | Form: | rund | Haftkraft: | 2500 g | Höhe: | 15.5 mm | Marke: | Maul | Motiv: | rund |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 4,11* | € 6,58* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 4,79* | € 7,55* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 4,99* | € 7,78* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,13* | € 9,34* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 8,62* | € 12,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,479* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|