Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Geldkassette 4, 30 x 24,5 x 9cm, silber (5611495)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Geldkassette 4, 30 x 24,5 x 9cm, silber (5611495)
Artikel-Nr.:  467-MAUL5611495
Hersteller:  Maul
Herst.-Nr.:  5611495
EAN:  4002390020671
Artikeldatenblatt
  • Aus lackiertem Stahl, nahtlos gezogen, Griff vernickelt
  • Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
  • Münzgeldeinsatz aus Kunststoff
  • Größe: 30 x 24,5 x 9 cm
  • Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Breite:
24,5 mm
Höhe:
9 mm
Münzeinsatz:
ja
Material:
Stahl
Besonderheiten:
Zylinderschloss
Farbe:
silber
... > mcbuero > Geschäftsausstattung > Geldkassetten
Weitere Suchbegriffe: Kassa, Geldtransportkoffer
Angebote (9)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 8,50*
€ 10,76*
3 Tage
€ 5,50*
€ 10,85*
1 Tag
€ 6,00*
€ 11,64*
mcbuero
3 Tage
€ 5,03*
€ 11,75*
1 Tag
€ 4,95*
€ 11,98*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Maul
56114SI
€ 14,07*
€ 16,74
Ähnlich
Durable
1782
€ 84,90*
€ 101,03
Ähnlich
Inkiess
500620
€ 60,67*
€ 72,20
Ähnlich
Maul
5621490
€ 35,48*
€ 42,22
Ähnlich
Maul
5621690
€ 45,85*
€ 54,56
Ähnlich
Maul
56101-37
€ 7,59*
€ 9,03
Ähnlich
Maul
56102-37
€ 8,46*
€ 10,07
Ähnlich
Maul
56113-37
€ 10,23*
€ 12,17
Ähnlich
Maul
56114-37
€ 11,64*
€ 13,85
Ähnlich
Maul
56101-82
€ 7,59*
€ 9,03
Ähnlich
Maul
56102-82
€ 8,49*
€ 10,10
Ähnlich
Maul
56113-82
€ 10,23*
€ 12,17
Ähnlich
Maul
56114-82
€ 11,64*
€ 13,85
Ähnlich
Maul
56101-25
€ 7,59*
€ 9,03
Ähnlich
Maul
56102-25
€ 8,46*
€ 10,07
Ähnlich
Maul
56113-25
€ 10,23*
€ 12,17
Ähnlich
Maul
56114-25
€ 11,54*
€ 13,73
Ähnlich
Maul
56101-90
€ 7,59*
€ 9,03
Ähnlich
Maul
56102-90
€ 8,46*
€ 10,07
Ähnlich
Maul
56113-90
€ 10,23*
€ 12,17
Ähnlich
Maul
56114-90
€ 11,64*
€ 13,85
Ähnlich
Maul
56101-95
€ 7,59*
€ 9,03
Ähnlich
Maul
56102-95
€ 8,46*
€ 10,07
Ähnlich
Maul
56113-95
€ 10,23*
€ 12,17
Ähnlich
Maul
56101-02
€ 7,59*
€ 9,03
Ähnlich
Maul
56102-02
€ 8,46*
€ 10,07
Ähnlich
Maul
56113-02
€ 10,23*
€ 12,17
Ähnlich
Maul
56114-02
€ 11,54*
€ 13,73
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG