Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-MAUL5611382 Herst.-Nr.: 5611382 EAN: 4002390004886 |
| | |
|
|  |  |
 | - Aus lackiertem Stahl, nahtlos gezogen, Griff vernickelt
- Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Münzgeldeinsatz aus Kunststoff
- Größe: 25,0 x 19,1 x 9,0 cm
- Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:  |  | Länge: | 25 mm | Breite: | 19,1 mm | Höhe: | 9 mm | Münzeinsatz: | ja | Material: | Stahl | Besonderheiten: | Zylinderschloss | Farbe: | grau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kassa, Geldtransportkoffer |
|  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 8,50* |
€ 9,33* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 9,43* |  |  |  | mcbuero | 3 Tage |  |  |  |  |  | € 5,03* | € 10,23* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 10,23* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 10,44* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 12,05* | € 14,34 | Ähnlich |  | | | € 35,19* | € 41,88 | Ähnlich |  | | | € 45,85* | € 54,56 | Ähnlich | | | | € 7,59* | € 9,03 | Ähnlich | | | | € 8,46* | € 10,07 | Ähnlich | | | | € 10,23* | € 12,17 | Ähnlich | | | | € 11,64* | € 13,85 | Ähnlich | | | | € 7,59* | € 9,03 | Ähnlich | | | | € 8,49* | € 10,10 | Ähnlich | | | | € 11,64* | € 13,85 | Ähnlich | | | | € 7,59* | € 9,03 | Ähnlich | | | | € 8,46* | € 10,07 | Ähnlich | | | | € 10,23* | € 12,17 | Ähnlich | | | | € 11,54* | € 13,73 | Ähnlich | | | | € 7,59* | € 9,03 | Ähnlich | | | | € 8,46* | € 10,07 | Ähnlich | | | | € 10,23* | € 12,17 | Ähnlich | | | | € 11,64* | € 13,85 | Ähnlich | | | | € 7,59* | € 9,03 | Ähnlich | | | | € 8,46* | € 10,07 | Ähnlich | | | | € 10,23* | € 12,17 | Ähnlich | | | | € 11,64* | € 13,85 | Ähnlich | | | | € 7,59* | € 9,03 | Ähnlich | | | | € 8,46* | € 10,07 | Ähnlich | | | | € 10,23* | € 12,17 | Ähnlich | | | | € 11,54* | € 13,73 |
|  |  |
|
 |
|
|