Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL5611302 Herst.-Nr.: 5611302 EAN/GTIN: 4002390004862 |
| |
|
| | |
| - Geldkassette
- Anzahl der Fächer für Hartgeld: 6 Stück
- Anzahl der Fächer für Banknoten: 1 Stück
- Material und Farbe des Hartgeldeinsatzes: Kunststoff, schwarz
- Ausstattung: Schloss vorhanden
- Sicherheitszylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Größe (B x H x T): 250 x 90 x 191 mm
- Material des Gehäuses: lackierter Stahl, nahtlos gezogen
- Gehäusefarbe: weiß
Weitere Informationen: | | Breite: | 250 mm | Bruttogewicht: | 1.214 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 90 mm | Marke: | Maul | Material: | Metall | Münzeinsatz: | 6 Fächer | Tiefe: | 191 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,96* | € 10,00* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 9,38* | € 13,48* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,65* | € 13,79* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 10,89* | € 16,08* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 11,36* | € 16,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|