Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Geldkassette 1, 15,2 x 12,5 x 8,1cm, blau (5610137)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Geldkassette 1, 15,2 x 12,5 x 8,1cm, blau (5610137)
Artikel-Nr.:  467-MAUL5610137
Hersteller:  Maul
Herst.-Nr.:  5610137
EAN:  4002390011211
Artikeldatenblatt
  • Aus lackiertem Stahl, nahtlos gezogen, Griff vernickelt
  • Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
  • Münzgeldeinsatz aus Kunststoff
  • Größe: 15,2 x 12,5 x 8,1 cm
  • Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Länge:
15,2 mm
Breite:
12,5 mm
Höhe:
8,1 mm
Münzeinsatz:
ja
Material:
Stahl
Besonderheiten:
Zylinderschloss
Farbe:
blau
... > mcbuero > Geschäftsausstattung > Geldkassetten
Weitere Suchbegriffe: Kassa, Geldtransportkoffer
Angebote (7)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 8,50*
€ 6,80*
3 Tage
€ 5,50*
€ 7,06*
mcbuero
3 Tage
€ 5,87*
€ 7,47*
1 Tag
€ 6,00*
€ 7,50*
5 Tage
€ 6,00*
€ 7,91*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 45 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Maul
56101BL
€ 8,50*
€ 10,12
Ähnlich
Maul
5621490
€ 35,28*
€ 41,98
Ähnlich
Maul
5621690
€ 45,30*
€ 53,91
Ähnlich
Maul
4393037
€ 7,40*
€ 8,81
Ähnlich
Maul
4393090
€ 7,40*
€ 8,81
Ähnlich
Maul
4393002
€ 7,42*
€ 8,83
Ähnlich
Maul
56102-37
€ 8,35*
€ 9,94
Ähnlich
Maul
56113-37
€ 10,10*
€ 12,02
Ähnlich
Maul
56114-37
€ 11,40*
€ 13,57
Ähnlich
Maul
56101-82
€ 7,50*
€ 8,93
Ähnlich
Maul
56102-82
€ 8,35*
€ 9,94
Ähnlich
Maul
56113-82
€ 10,10*
€ 12,02
Ähnlich
Maul
56114-82
€ 11,55*
€ 13,74
Ähnlich
Maul
56101-25
€ 7,50*
€ 8,93
Ähnlich
Maul
56102-25
€ 8,35*
€ 9,94
Ähnlich
Maul
56113-25
€ 10,10*
€ 12,02
Ähnlich
Maul
56114-25
€ 11,40*
€ 13,57
Ähnlich
Maul
56101-90
€ 7,50*
€ 8,93
Ähnlich
Maul
56102-90
€ 8,35*
€ 9,94
Ähnlich
Maul
56113-90
€ 10,10*
€ 12,02
Ähnlich
Maul
56114-90
€ 11,55*
€ 13,74
Ähnlich
Maul
56101-95
€ 7,50*
€ 8,93
Ähnlich
Maul
56102-95
€ 8,35*
€ 9,94
Ähnlich
Maul
56113-95
€ 10,10*
€ 12,02
Ähnlich
Maul
56114-95
€ 11,55*
€ 13,74
Ähnlich
Maul
56101-02
€ 7,50*
€ 8,93
Ähnlich
Maul
56102-02
€ 8,35*
€ 9,94
Ähnlich
Maul
56113-02
€ 10,10*
€ 12,02
Ähnlich
Maul
56114-02
€ 11,40*
€ 13,57
Ähnlich
Maul
4443090
€ 11,17*
€ 13,29
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG