Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Geldkassette 1, 15,2 x 12,5 x 8,1cm, weiß (5610102)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Geldkassette 1, 15,2 x 12,5 x 8,1cm, weiß (5610102)
Artikel-Nr.:  467-MAUL5610102
Hersteller:  Maul
Herst.-Nr.:  5610102
EAN:  4002390004787
Artikeldatenblatt
  • Aus lackiertem Stahl, nahtlos gezogen, Griff vernickelt
  • Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
  • Münzgeldeinsatz aus Kunststoff
  • Größe: 15,2 x 12,5 x 8,1 cm
  • Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Länge:
15,2 mm
Breite:
12,5 mm
Höhe:
8,1 mm
Münzeinsatz:
ja
Material:
Stahl
Besonderheiten:
Zylinderschloss
Farbe:
weiß
... > mcbuero > Geschäftsausstattung > Geldkassetten
Weitere Suchbegriffe: Kassa, Geldtransportkoffer
Angebote (4)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 8,50*
€ 6,80*
3 Tage
€ 5,50*
€ 6,99*
mcbuero
3 Tage
€ 5,87*
€ 7,40*
2 Tage
€ 7,50*
€ 8,50*
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 45 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Maul
56101BL
€ 8,50*
€ 10,12
Ähnlich
Maul
56101GR
€ 8,50*
€ 10,12
Ähnlich
Maul
56101RT
€ 8,50*
€ 10,12
Ähnlich
Maul
56101SI
€ 8,50*
€ 10,12
Ähnlich
Maul
56101SW
€ 8,50*
€ 10,12
Ähnlich
Maul
56101WS
€ 8,50*
€ 10,12
Ähnlich
Maul
5610290
€ 8,35*
€ 9,94
Ähnlich
Maul
5610202
€ 8,35*
€ 9,94
Ähnlich
Maul
56102BL
€ 9,95*
€ 11,84
Ähnlich
Maul
56102GR
€ 9,95*
€ 11,84
Ähnlich
Maul
56102RT
€ 9,95*
€ 11,84
Ähnlich
Maul
56102SI
€ 9,95*
€ 11,84
Ähnlich
Maul
5611337
€ 9,80*
€ 11,66
Ähnlich
Maul
5611382
€ 9,95*
€ 11,84
Ähnlich
Maul
5611325
€ 9,80*
€ 11,66
Ähnlich
Maul
5611390
€ 9,80*
€ 11,66
Ähnlich
Maul
5611395
€ 9,80*
€ 11,66
Ähnlich
Maul
5611302
€ 9,78*
€ 11,64
Ähnlich
Maul
5611437
€ 11,20*
€ 13,33
Ähnlich
Maul
5611482
€ 11,20*
€ 13,33
Ähnlich
Maul
5611425
€ 11,20*
€ 13,33
Ähnlich
Maul
5611490
€ 11,20*
€ 13,33
Ähnlich
Maul
5611495
€ 11,20*
€ 13,33
Ähnlich
Maul
5611402
€ 11,18*
€ 13,30
Ähnlich
Maul
5621490
€ 34,61*
€ 41,19
Ähnlich
Maul
5621690
€ 45,30*
€ 53,91
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG