Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Klemmbinder A4 Leinen Füllhöhe 2cm Rücken sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmbinder A4 Leinen Füllhöhe 2cm Rücken sortiert
Klemmbinder A4 Leinen Füllhöhe 2cm Rücken sortiert
Artikel-Nr.:
     467-MAUL2414299
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2414299
EAN/GTIN:
     4002390026840
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
  • Praktischer Einband für einzelne Albenblätter, Prospekte und vieles mehr
  • Ideal für eine lochlose Ablage
  • Aus natürlichen Materialien, Leinenrücken
  • Individual-Druck auf Anfrage
  • Hochwertige Ausführung
  • Rücken und Deckel aus Leinen
  • Füllhöhe 2 cm
  • Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
DIN-Format:
A4
Farbe:
sortiert
Füllhöhe:
20 mm
Heftungsart:
lose
Marke:
Maul
Material:
Pappe
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, maul klemmmappe a4, cliphefter a4, maul klemm-mappe, 24142, Klemmbinder, Schreibmappe, Schreibplatte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
Lager 467
6
pro Stück
€ 4,45*
€ 9,82*
6
pro Kartonage
Frei Haus
€ 10,00*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 58,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG