Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL2392470 Herst.-Nr.: 2392470 EAN/GTIN: 4002390069489 |
| |
|
| | |
| - Schreibplatte MAULclassic
- Werkstoff: Hartfaser-Holz
- Ausführung Klemme: kurze Seite, Metall, 15 mm, hellsilber
- Mit Nostalgie-Klemmer
- Ideal für Speisekarten, im Schaufenster oder am Empfang
- Klemmer mit Papieranschlag
- Ecken abgerundet
- Flache Bügelklemme
- Auch zum Aufhängen
- Plattenstärke 3 mm
- Recycelbar
- Größe (B x H): 160 x 240 mm
- Stärke: 30 mm
- Farbe: holz
Weitere Informationen: | | Ausrichtung: | hoch | Besonderheiten: | Mit Nostalgie-Klemmer. Ideal für Speisekarten, im Schaufenster oder am Empfang. Klemmer mit Papieranschlag. Ecken abgerundet. Flache Bügelklemme. Auch zum Aufhängen. Plattenstärke 3 mm. Recycelbar | Blattformat: | A5 | Breite: | 160 mm | Farbe: | holz | Farbe des Clips: | hellsilber | Farbname: | holz | für Format: | A5 hoch | Höhe: | 240 mm | Klemmvorrichtung enthalten: | ja | Lage der Klemme: | kurze Seite | Marke: | Maul | Material: | Holz | Material der Klemme: | Metall | max. Klemmweite: | 15 mm | Mechaniktyp: | Klemmmechanik | Taschenrechner enthalten: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, maul klemmbrett braun a5, blockklemme a5, blockklemme, Blockklemmer, Blockmappe, classic, Kassenblockhülle, Klemmplatte, maul, Schreibbrett, Schreibunterlage |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,13* | € 2,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,19* | € 2,20* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,19* | € 2,23* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,21* | € 4,15* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,25* | € 4,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|