Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

A4 Schreibplatte Hartfaser (2392070)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Artikel-Nr.:  467-MAUL2392070
Hersteller:  Maul
Herst.-Nr.:  2392070
EAN:  4002390026246
Artikeldatenblatt
  • Platte aus Hartfaser-Holz
  • Flache, vernickelte Bügelklemme
  • Auch zum Aufhängen
  • Klemmweite ca. 0,8 cm
  • Plattenstärke 0,2 cm
  • Größe 32,5 x 23,0 x 1,4 cm
  • Format: A4
  • Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
DIN-Format:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Hartfaser, Holz
Deckel:
nein
Farbe:
holz
... > mcbuero > Bücher, Formulare, Schreibblöcke > Schreibplatten Schreibmappen
Weitere Suchbegriffe: Schreibbrett, Schreibunterlage, Blockmappe, Kassenblockhülle, Klemmplatte, Blockklemmer
Angebote (6)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
1 Tag
1
€ 6,00*
€ 1,90*
3 Tage
10
€ 5,50*
€ 1,98*
10 Tage
1
€ 8,50*
€ 1,99*
1 Tag
1
€ 4,95*
€ 2,02*
mcbuero
3 Tage
24
Frei Haus
€ 2,13*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Maul
2318102
€ 10,43*
€ 12,41
Ähnlich
Maul
2318202
€ 10,86*
€ 12,92
Ähnlich
Maul
2331009
€ 7,45*
€ 8,87
Ähnlich
Maul
2339537
€ 2,74*
€ 3,26
Ähnlich
Maul
2339525
€ 2,74*
€ 3,26
Ähnlich
Maul
2339590
€ 2,74*
€ 3,26
Ähnlich
Maul
2339595
€ 2,74*
€ 3,26
Ähnlich
Maul
2339690
€ 3,65*
€ 4,34
Ähnlich
Maul
2340537
€ 2,19*
€ 2,61
Ähnlich
Maul
2340582
€ 2,19*
€ 2,61
Ähnlich
Maul
2340590
€ 2,19*
€ 2,61
Ähnlich
Maul
2310102
€ 6,92*
€ 8,23
Ähnlich
Maul
2310202
€ 7,21*
€ 8,58
Ähnlich
Maul
2335537
€ 1,53*
€ 1,82
Ähnlich
Maul
2335525
€ 1,53*
€ 1,82
Ähnlich
Maul
2335590
€ 1,53*
€ 1,82
Ähnlich
Maul
2335595
€ 1,53*
€ 1,82
Ähnlich
Maul
2303102
€ 7,79*
€ 9,27
Ähnlich
Maul
2325037
€ 3,65*
€ 4,34
Ähnlich
Maul
2325082
€ 3,65*
€ 4,34
Ähnlich
Maul
2325090
€ 3,65*
€ 4,34
Ähnlich
Maul
2325190
€ 3,74*
€ 4,45
Ähnlich
Maul
2325102
€ 3,65*
€ 4,34
Ähnlich
Maul
2325490
€ 9,76*
€ 11,61
Ähnlich
Maul
2325202
€ 5,89*
€ 7,01
Ähnlich
Maul
2325537
€ 3,72*
€ 4,43
Ähnlich
Maul
2325590
€ 3,72*
€ 4,43
Ähnlich
Maul
2325502
€ 3,72*
€ 4,43
Ähnlich
Maul
2385037
€ 1,75*
€ 2,08
Ähnlich
Maul
2385025
€ 1,75*
€ 2,08
Ähnlich
Maul
2385090
€ 1,75*
€ 2,08
Ähnlich
Maul
2385002
€ 1,75*
€ 2,08
Ähnlich
Maul
2317102
€ 5,61*
€ 6,68
Ähnlich
Maul
2352808
€ 8,45*
€ 10,06
Ähnlich
Maul
2352708
€ 12,52*
€ 14,90
Ähnlich
Maul
2342237
€ 4,83*
€ 5,75
Ähnlich
Maul
2342282
€ 4,66*
€ 5,55
Ähnlich
Maul
2342290
€ 4,83*
€ 5,75
Ähnlich
Maul
23960-70
€ 11,43*
€ 13,60
Ähnlich
Maul
23920-70
€ 2,06*
€ 2,45
Ähnlich
Maul
23756-05
€ 4,61*
€ 5,49
Ähnlich
Maul
2375205
€ 6,00*
€ 7,14
Ähnlich
Maul
2375105
€ 10,42*
€ 12,40
Ähnlich
Maul
2362195
€ 11,80*
€ 14,04
Ähnlich
Maul
2351508
€ 6,65*
€ 7,91
Ähnlich
Maul
2341002
€ 7,65*
€ 9,10
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG