Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

A4 Universal-Schreibplatte schwarz (2342290)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
A4 Universal-Schreibplatte schwarz (2342290)
Artikel-Nr.:  467-MAUL2342290
Hersteller:  Maul
Herst.-Nr.:  2342290
EAN:  4002390016636
Artikeldatenblatt
  • Aus bruchsicherem Kunststoff
  • Trend-Design, klare Formgebung
  • Hoch
  • oder Querformat möglich
  • Klemmer an kurzer oder langer Seite umsteckbar
  • Papieranschlag für linke oder rechte lange Seite
  • Klemmer um 4,2 cm ausziehbar für große Formate
  • Klemmweite ca. 1,2 cm
  • Größe 33,0 x 24,0 x 2,0 cm
  • Format: A4
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
DIN-Format:
A4
Material:
Kunststoff
Deckel:
nein
Farbe:
schwarz
... > mcbuero > Bücher, Formulare, Schreibblöcke > Schreibplatten Schreibmappen
Weitere Suchbegriffe: Schreibbrett, Schreibunterlage, Blockmappe, Kassenblockhülle, Klemmplatte, Blockklemmer
Angebote (7)
Versand
Netto
^
4 Tage
€ 3,95*
€ 3,58*
2 Tage
€ 8,50*
€ 4,36*
8 Tage
€ 6,00*
€ 4,36*
14 Tage
€ 4,95*
€ 4,58*
mcbuero
3 Tage
€ 5,87*
€ 5,68*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 45 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Maul
2339537
€ 2,74*
€ 3,26
Ähnlich
Maul
2339525
€ 2,74*
€ 3,26
Ähnlich
Maul
2339590
€ 2,74*
€ 3,26
Ähnlich
Maul
2339595
€ 2,74*
€ 3,26
Ähnlich
Maul
2339690
€ 3,65*
€ 4,34
Ähnlich
Maul
2375105
€ 10,12*
€ 12,04
Ähnlich
Maul
2375205
€ 5,61*
€ 6,68
Ähnlich
Maul
2352708
€ 12,16*
€ 14,47
Ähnlich
Maul
2362195
€ 11,50*
€ 13,69
Ähnlich
Maul
2352808
€ 8,00*
€ 9,52
Ähnlich
Maul
2392070
€ 2,13*
€ 2,53
Ähnlich
Maul
2396070
€ 11,79*
€ 14,03
Ähnlich
Maul
2335537
€ 1,53*
€ 1,82
Ähnlich
Maul
2335525
€ 1,53*
€ 1,82
Ähnlich
Maul
2335590
€ 1,53*
€ 1,82
Ähnlich
Maul
2335595
€ 1,53*
€ 1,82
Ähnlich
Maul
2303102
€ 7,79*
€ 9,27
Ähnlich
Maul
2325490
€ 9,76*
€ 11,61
Ähnlich
Maul
2325202
€ 5,89*
€ 7,01
Ähnlich
Maul
2325537
€ 3,72*
€ 4,43
Ähnlich
Maul
2325590
€ 3,72*
€ 4,43
Ähnlich
Maul
2325502
€ 3,72*
€ 4,43
Ähnlich
Maul
2385002
€ 1,87*
€ 2,23
Ähnlich
Maul
2351508
€ 6,26*
€ 7,45
Ähnlich
Maul
2340537
€ 2,38*
€ 2,83
Ähnlich
Maul
2340582
€ 2,38*
€ 2,83
Ähnlich
Maul
2340590
€ 2,38*
€ 2,83
Ähnlich
Maul
23101-02
€ 6,23*
€ 7,41
Ähnlich
Maul
23171-02
€ 5,05*
€ 6,01
Ähnlich
Maul
23181-02
€ 10,11*
€ 12,03
Ähnlich
Maul
23102-02
€ 6,48*
€ 7,71
Ähnlich
Maul
23182-02
€ 10,52*
€ 12,52
Ähnlich
Maul
2331009
€ 7,84*
€ 9,33
Ähnlich
Maul
23611-90
€ 16,10*
€ 19,16
Ähnlich
Maul
23250-90
€ 3,53*
€ 4,20
Ähnlich
Maul
23422-37
€ 4,39*
€ 5,22
Ähnlich
Maul
23422-82
€ 4,23*
€ 5,03
Ähnlich
Maul
23403-37
€ 1,92*
€ 2,28
Ähnlich
Maul
23403-82
€ 1,92*
€ 2,28
Ähnlich
Maul
23403-90
€ 1,92*
€ 2,28
Ähnlich
Maul
23251-37
€ 3,53*
€ 4,20
Ähnlich
Maul
23251-90
€ 3,60*
€ 4,28
Ähnlich
Maul
23251-02
€ 3,53*
€ 4,20
Ähnlich
Maul
23250-37
€ 3,53*
€ 4,20
Ähnlich
Maul
23250-82
€ 3,53*
€ 4,20
Ähnlich
Maul
23422-90
€ 4,58*
€ 5,45
Ähnlich
Maul
23410-02
€ 6,94*
€ 8,26
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG