Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

A4 Schreibplatte Rechner schwarz (2325490)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Artikel-Nr.:  467-MAUL2325490
Hersteller:  Maul
Herst.-Nr.:  2325490
EAN:  4002390022484
Artikeldatenblatt
  • Mit integriertem Solar-Rechner
  • Rechner-Funktionen: Dual-Power, 4 Grundrechenarten, 8-stelliges Display, Speicher, %-Taste, Quadrierfunktion
  • Mit Währungsumrechnung
  • Platte aus bruchsicherem Kunststoff
  • Papieranschlag, links
  • Klemmweite ca. 1 cm
  • Plattenstärke 0,3 cm
  • Größe 34,0 x 23,3 x 2,0 cm
  • Format: A4
  • Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
DIN-Format:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Deckel:
nein
Farbe:
schwarz
... > mcbuero > Bücher, Formulare, Schreibblöcke > Schreibplatten Schreibmappen
Weitere Suchbegriffe: Schreibbrett, Schreibunterlage, Blockmappe, Kassenblockhülle, Klemmplatte, Blockklemmer
Angebote (6)
Versand
Netto
^
14 Tage
€ 7,50*
€ 8,31*
3 Tage
€ 5,50*
€ 8,64*
2 Tage
€ 8,50*
€ 9,00*
8 Tage
€ 6,00*
€ 9,42*
mcbuero
3 Tage
€ 5,03*
€ 9,76*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Maul
2331009
€ 7,43*
€ 8,84
Ähnlich
Maul
2339537
€ 2,74*
€ 3,26
Ähnlich
Maul
2339525
€ 2,74*
€ 3,26
Ähnlich
Maul
2339590
€ 2,74*
€ 3,26
Ähnlich
Maul
2339595
€ 2,74*
€ 3,26
Ähnlich
Maul
2339690
€ 3,65*
€ 4,34
Ähnlich
Maul
2375105
€ 10,12*
€ 12,04
Ähnlich
Maul
2375205
€ 5,61*
€ 6,68
Ähnlich
Maul
2352708
€ 12,16*
€ 14,47
Ähnlich
Maul
2362195
€ 11,50*
€ 13,69
Ähnlich
Maul
2352808
€ 8,00*
€ 9,52
Ähnlich
Maul
2392070
€ 2,13*
€ 2,53
Ähnlich
Maul
2396070
€ 11,79*
€ 14,03
Ähnlich
Maul
2340537
€ 2,19*
€ 2,61
Ähnlich
Maul
2340582
€ 2,19*
€ 2,61
Ähnlich
Maul
2340590
€ 2,32*
€ 2,76
Ähnlich
Maul
2335537
€ 1,53*
€ 1,82
Ähnlich
Maul
2335525
€ 1,53*
€ 1,82
Ähnlich
Maul
2335590
€ 1,53*
€ 1,82
Ähnlich
Maul
2335595
€ 1,53*
€ 1,82
Ähnlich
Maul
2335790
€ 1,81*
€ 2,15
Ähnlich
Maul
2303102
€ 7,79*
€ 9,27
Ähnlich
Maul
2325537
€ 3,72*
€ 4,43
Ähnlich
Maul
2325502
€ 3,72*
€ 4,43
Ähnlich
Maul
2385002
€ 1,87*
€ 2,23
Ähnlich
Maul
2341002
€ 7,14*
€ 8,50
Ähnlich
Maul
2342237
€ 5,68*
€ 6,76
Ähnlich
Maul
2342282
€ 5,68*
€ 6,76
Ähnlich
Maul
2342290
€ 5,68*
€ 6,76
Ähnlich
Maul
2351508
€ 6,26*
€ 7,45
Ähnlich
Maul
2318202
€ 11,18*
€ 13,30
Ähnlich
Maul
2325090
€ 3,91*
€ 4,65
Ähnlich
Maul
2325137
€ 3,91*
€ 4,65
Ähnlich
Maul
2325190
€ 3,95*
€ 4,70
Ähnlich
Maul
2325102
€ 3,91*
€ 4,65
Ähnlich
Maul
2325037
€ 3,91*
€ 4,65
Ähnlich
Maul
2325082
€ 3,91*
€ 4,65
Ähnlich
Maul
2325202
€ 6,31*
€ 7,51
Ähnlich
Maul
2318102
€ 10,74*
€ 12,78
Ähnlich
Maul
2310202
€ 7,95*
€ 9,46
Ähnlich
Maul
2317102
€ 6,14*
€ 7,31
Ähnlich
ALCO Albert
5512BL
€ 3,43*
€ 4,08
Ähnlich
Maul
2325490
€ 8,31*
€ 9,89
Ähnlich
Maul
2325590
€ 4,00*
€ 4,76
Ähnlich
Maul
23101
€ 6,98*
€ 8,31
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG