Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

A4 Schreibplatte Super weiß (2325202)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Artikel-Nr.:  467-MAUL2325202
Hersteller:  Maul
Herst.-Nr.:  2325202
EAN:  4002390022460
Artikeldatenblatt
  • Mit Zeilenlineal aus transparentem Kunststoff
  • Für waagerechtes und senkrechtes Linieren
  • Führungsgriff mit Stop-and-go-Funktion
  • Gleitschutz an der Unterseite gegen Verrutschen auf der Tischplatte
  • Platte aus bruchsicherem Kunststoff
  • Papieranschlag, links
  • Integrierte Halterung für Schreibgeräte mit Clip
  • Klemmweite ca. 0,8 cm
  • Plattenstärke 0,3 cm
  • Größe 34,4 x 23,3 x 1,9 cm
  • Format: A4
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
DIN-Format:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Deckel:
nein
Farbe:
weiß
... > mcbuero > Bücher, Formulare, Schreibblöcke > Schreibplatten Schreibmappen
Weitere Suchbegriffe: Schreibbrett, Schreibunterlage, Blockmappe, Kassenblockhülle, Klemmplatte, Blockklemmer
Angebote (6)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 5,50*
€ 5,48*
7 Tage
€ 6,00*
€ 5,65*
mcbuero
3 Tage
€ 5,87*
€ 5,82*
2 Tage
€ 8,50*
€ 6,22*
12 Tage
€ 6,00*
€ 6,23*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 45 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Maul
2318202
€ 10,76*
€ 12,80
Ähnlich
Maul
2331009
€ 7,40*
€ 8,81
Ähnlich
Maul
2339537
€ 2,70*
€ 3,21
Ähnlich
Maul
2339525
€ 2,70*
€ 3,21
Ähnlich
Maul
2339590
€ 2,70*
€ 3,21
Ähnlich
Maul
2339595
€ 2,70*
€ 3,21
Ähnlich
Maul
2339690
€ 3,60*
€ 4,28
Ähnlich
Maul
2375205
€ 5,54*
€ 6,59
Ähnlich
Maul
2362195
€ 11,36*
€ 13,52
Ähnlich
Maul
2352808
€ 7,95*
€ 9,46
Ähnlich
Maul
2392070
€ 2,10*
€ 2,50
Ähnlich
Maul
2396070
€ 11,68*
€ 13,90
Ähnlich
Maul
2340537
€ 2,16*
€ 2,57
Ähnlich
Maul
2340582
€ 2,16*
€ 2,57
Ähnlich
Maul
2340590
€ 2,16*
€ 2,57
Ähnlich
Maul
2310102
€ 6,83*
€ 8,13
Ähnlich
Maul
2310202
€ 7,12*
€ 8,47
Ähnlich
Maul
2335537
€ 1,51*
€ 1,80
Ähnlich
Maul
2335525
€ 1,51*
€ 1,80
Ähnlich
Maul
2335595
€ 1,51*
€ 1,80
Ähnlich
Maul
2303102
€ 7,69*
€ 9,15
Ähnlich
Maul
2325090
€ 3,60*
€ 4,28
Ähnlich
Maul
2325190
€ 3,72*
€ 4,43
Ähnlich
Maul
2325102
€ 3,60*
€ 4,28
Ähnlich
Maul
2325537
€ 3,75*
€ 4,46
Ähnlich
Maul
2325590
€ 3,68*
€ 4,38
Ähnlich
Maul
2325502
€ 3,75*
€ 4,46
Ähnlich
Maul
2385002
€ 1,84*
€ 2,19
Ähnlich
Maul
2341002
€ 6,83*
€ 8,13
Ähnlich
Maul
2342282
€ 5,61*
€ 6,68
Ähnlich
Maul
2342290
€ 5,61*
€ 6,68
Ähnlich
Maul
2351508
€ 6,18*
€ 7,35
Ähnlich
Maul
6175135
€ 4,19*
€ 4,99
Ähnlich
Maul
6175113
€ 4,19*
€ 4,99
Ähnlich
Maul
6175184
€ 4,16*
€ 4,95
Ähnlich
Maul
6175155
€ 4,19*
€ 4,99
Ähnlich
Maul
6175125
€ 4,19*
€ 4,99
Ähnlich
Maul
6175190
€ 4,19*
€ 4,99
Ähnlich
Maul
6175102
€ 4,19*
€ 4,99
Ähnlich
Maul
2352708
€ 12,37*
€ 14,72
Ähnlich
Maul
2325490
€ 10,26*
€ 12,21
Ähnlich
Maul
2325037
€ 3,86*
€ 4,59
Ähnlich
Maul
2325082
€ 3,86*
€ 4,59
Ähnlich
Ecobra
792049
€ 5,66*
€ 6,74
Ähnlich
Ecobra
792149
€ 6,30*
€ 7,50
Ähnlich
Maul
23252
€ 6,29*
€ 7,49
Ähnlich
Maul
23751
€ 10,82*
€ 12,88
Ähnlich
Maul
2342237
€ 6,07*
€ 7,22
Ähnlich
Ecobra
788049
€ 329,25*
€ 391,81
Ähnlich
Maul
23181WE
€ 11,19*
€ 13,32
Ähnlich
Maul
23171
€ 6,00*
€ 7,14
Ähnlich
Maul
23355SW
€ 13,68*
€ 16,28
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG