Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

A4 Schreibplatte OG grau (2325082)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
A4 Schreibplatte OG grau (2325082)
Artikel-Nr.:  467-MAUL2325082
Hersteller:  Maul
Herst.-Nr.:  2325082
EAN:  4002390022453
Artikeldatenblatt
  • Platte aus bruchsicherem Kunststoff
  • Papieranschlag, links
  • Integrierte Halterung für Schreibgeräte mit Clip
  • Klemmer in Kontrastfarbe
  • Klemmweite ca. 0,8 cm
  • Plattenstärke 0,3 cm
  • Größe 34,3 x 23,3 x 1,6 cm
  • Format: A4
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
DIN-Format:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Deckel:
nein
Farbe:
grau
... > mcbuero > Bücher, Formulare, Schreibblöcke > Schreibplatten Schreibmappen
Weitere Suchbegriffe: Schreibbrett, Schreibunterlage, Blockmappe, Kassenblockhülle, Klemmplatte, Blockklemmer
Angebote (8)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 8,50*
€ 3,36*
3 Tage
€ 5,50*
€ 3,37*
1 Tag
€ 6,00*
€ 3,48*
mcbuero
3 Tage
€ 5,87*
€ 3,60*
1 Tag
€ 5,95*
€ 3,65*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Maul
2331009
€ 7,40*
€ 8,81
Ähnlich
Maul
2339537
€ 2,70*
€ 3,21
Ähnlich
Maul
2339525
€ 2,70*
€ 3,21
Ähnlich
Maul
2339590
€ 2,70*
€ 3,21
Ähnlich
Maul
2339595
€ 2,70*
€ 3,21
Ähnlich
Maul
2339690
€ 3,60*
€ 4,28
Ähnlich
Maul
2375105
€ 10,00*
€ 11,90
Ähnlich
Maul
2375205
€ 5,54*
€ 6,59
Ähnlich
Maul
2362195
€ 11,36*
€ 13,52
Ähnlich
Maul
2352808
€ 7,95*
€ 9,46
Ähnlich
Maul
2392070
€ 2,10*
€ 2,50
Ähnlich
Maul
2396070
€ 11,68*
€ 13,90
Ähnlich
Maul
2340537
€ 2,16*
€ 2,57
Ähnlich
Maul
2340582
€ 2,16*
€ 2,57
Ähnlich
Maul
2340590
€ 2,32*
€ 2,76
Ähnlich
Maul
2335537
€ 1,51*
€ 1,80
Ähnlich
Maul
2335525
€ 1,51*
€ 1,80
Ähnlich
Maul
2335590
€ 1,51*
€ 1,80
Ähnlich
Maul
2335595
€ 1,51*
€ 1,80
Ähnlich
Maul
2335790
€ 1,81*
€ 2,15
Ähnlich
Maul
2303102
€ 7,69*
€ 9,15
Ähnlich
Maul
2325202
€ 5,82*
€ 6,93
Ähnlich
Maul
2325537
€ 3,67*
€ 4,37
Ähnlich
Maul
2325590
€ 3,67*
€ 4,37
Ähnlich
Maul
2325502
€ 3,67*
€ 4,37
Ähnlich
Maul
2385002
€ 1,84*
€ 2,19
Ähnlich
Maul
2342290
€ 5,61*
€ 6,68
Ähnlich
Maul
2351508
€ 6,18*
€ 7,35
Ähnlich
Maul
6175135
€ 4,19*
€ 4,99
Ähnlich
Maul
6175113
€ 4,19*
€ 4,99
Ähnlich
Maul
6175184
€ 4,16*
€ 4,95
Ähnlich
Maul
6175155
€ 4,19*
€ 4,99
Ähnlich
Maul
6175125
€ 4,19*
€ 4,99
Ähnlich
Maul
6175190
€ 4,19*
€ 4,99
Ähnlich
Maul
6175199
€ 4,16*
€ 4,95
Ähnlich
Maul
6175102
€ 4,19*
€ 4,99
Ähnlich
Maul
6176102
€ 5,07*
€ 6,03
Ähnlich
Maul
23101-02
€ 6,15*
€ 7,32
Ähnlich
Maul
23171-02
€ 4,99*
€ 5,94
Ähnlich
Maul
23181-02
€ 10,01*
€ 11,91
Ähnlich
Maul
23102-02
€ 6,40*
€ 7,62
Ähnlich
Maul
23182-02
€ 10,43*
€ 12,41
Ähnlich
Maul
2352708
€ 12,37*
€ 14,72
Ähnlich
Maul
23250-90
€ 3,48*
€ 4,14
Ähnlich
Maul
23422-37
€ 4,34*
€ 5,16
Ähnlich
Maul
23422-82
€ 4,18*
€ 4,97
Ähnlich
Maul
2325490
€ 10,26*
€ 12,21
Ähnlich
Maul
23251-37
€ 3,48*
€ 4,14
Ähnlich
Maul
23251-90
€ 3,57*
€ 4,25
Ähnlich
Maul
23251-02
€ 3,48*
€ 4,14
Ähnlich
Maul
23250-37
€ 3,48*
€ 4,14
Ähnlich
Maul
23250-82
€ 5,39*
€ 6,41
Ähnlich
Maul
23410-02
€ 6,85*
€ 8,15
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG