Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL1966305 Herst.-Nr.: 1966305 EAN/GTIN: 4002390047098 |
| |
|
| | |
| - Visitenkartenbox MAULacro
- Anordnung der Lage der Zugriffsseite: von oben
- max. Anzahl der Karten: 300 Karten
- max. zul. Abmessung der Karte unterstützt: 85 x 54 mm
- Materialarangement aus Acryl und Aluminium. Hochwertige Qualität, durchdachte Funktionalität. Hohe Standfestigkeit durch das Gewicht der Materialkombination. Transparente Standnoppen. Mit A-Z Register. Produkt des Jahres 2009
- Werkstoff: Acryl, Aluminium
- Größe (B x H x T): 122 x 75 x 170 mm
- Farbe: glasklar
Weitere Informationen: | | Breite: | 125 mm | Bruttogewicht: | 0.963 kg | Farbe: | glasklar | Farbname: | glasklar | Höhe: | 83 mm | Länge: | 177 mm | Marke: | Maul | Material: | Acryl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: maul visitenkartenbox glasklar, visitenkartenboxen transparent, visitenkartenbox, 19663, Acryl, arco, Etui, maul, Maul-Acryl, MaulAcryl, Schachtel, Visitenkarten, Visitenkarten-Schachtel, Visitenkartenablage, Visitenkartenaufbewahrung, Visitenkartendose, VisitenkartenSchachtel, Visitenkartenspender |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,14* | € 37,58* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 28,80* | € 39,91* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 34,63* | € 47,40* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 35,46* | € 50,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|