Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-MAUL1769590 Herst.-Nr.: 1769590 EAN: 4002390037372 |
| | |
|
|  |  |
 | - Datentransfer von der Waage zum Rechner
- RS 232 Schnittstelle, inklusive Schnittstellen-Kabel
- Übertragungsgeschwindigkeit 2400 baud
- Per Mausclick werden die Gewichtswerte in Stampit eingelesen
- dadurch keine Fehler und keine Über
- oder Unterfrankierungen
- Inklusive CD mit vier weiteren Programmen (Portogebühren-Programm, Großanzeige, Zählprogramm, Windows-Schnittstelle)
- Batteriebetrieb
- inklusive 2 Mignon-Batterien
- Energiesparend: 2200 bis 2400 Std. je nach Batterietyp
- 9-poliger Sub-D-Stecker
- Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
- Abschaltautomatik, automatische Nullstellung
- Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare-Hold
- Hold-Funktionzur Speicherung des Anzeigewertes
- Umschaltbar g/oz/lb
- CE-Zeichen
- Separates Bedienpult für bessere Lesbarkeit
- Freie Positionierung des Pults auf dem Tisch oder in zwei Winkel-Stellungen an der Wand
- Kabellänge 1,5 m
- Patentiertes Mess-System, patentiertes Gehäusekonzept
- Bedienpult: Geschlossene Bauform
- Große Wiegefläche 30 x 30 cm
- Pult 21,3 x 10,1 x 5,2 cm
- Tragkraft 50 kg
- Teilung 10 g (0-10 kg), 50 g (10-50 kg)
- Mindestlast 100 g
- Inkl. Software-Lizenz: STAMPIT BUSINESS
- Garantie: 3 Jahre
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Paketwaage elektronisch |
|  |  |
|
 |  | Angebote (3) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 255,99* |  |  |  | mcbuero | 3 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 256,00* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 300,87* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 117,93* | € 140,34 | Ähnlich | | | | € 179,06* | € 213,08 | Ähnlich |  | | | € 146,70* | € 174,57 | Ähnlich |  | | | € 150,29* | € 178,85 | Ähnlich |  | | | € 180,49* | € 214,78 | Ähnlich | | | | € 187,47* | € 223,09 | Ähnlich | | | | € 255,99* | € 304,63 | Ähnlich |  | | | € 153,17* | € 182,27 | Ähnlich | | | | € 169,71* | € 201,95 | Ähnlich |  | | | € 130,88* | € 155,75 | Ähnlich |  | | | € 133,75* | € 159,16 | Ähnlich |  | | | € 62,56* | € 74,45 | Ähnlich |  | | | € 68,03* | € 80,96 |
|  |  |
|
 |
|
|