Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL1513102 Herst.-Nr.: 1513102 EAN/GTIN: 4002390012348 |
| |
|
| | |
| - Top-Solarenergie mit Low-Power-Asic-Technologie
- Batterieaustausch und -entsorgung wird damit überflüssig
- Überschüssige Energie wird gespeichert und bei schlechten Lichtverhältnissen (unter 150 Lux) genutzt
- Vorgeschriebene Beleuchtung in Büroräumen 500 Lux
- Volle Leistung auch in schwach beleuchteten Räumen
- Patentiertes Mess-System
- Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
- Abschaltautomatik
- Automatische Nullstellung
- Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare-Hold
- Hold-Funktion zur Speicherung des Anzeigewertes
- Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen Blauer Engel - weil solarbetrieben
- CE-Zeichen
- Elektronische Pfeilanzeige der Gebühren
- Kostengünstiger Austausch der Portotabelle
- Ersatztabelle kostenlos erhältlich
- Inklusive Aufsatz für großformatige Umschläge mit Maß für Briefdicken
- Wiegefläche Durchmesser 12,8 cm
- Größe 19,6 x 13,0 x 12,0 cm
- Mindestlast 2 g
- Nur für bestimmte Länder
- Tragkraft: 2000 g
- Teilung: 0,5 g (0-100 g), 1 g (100-2000 g)
Weitere Informationen: | | Breite: | 130 mm | Bruttogewicht: | 0.536 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 120 mm | Marke: | Maul | Material: | Kunststoff | max. Traglast: | 2 kg | Tiefe: | 196 mm | Umweltzeichen: | CE-Zeichen | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 116 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für die Umwelt und Gesundheit: Nutzung erneuerbarer Energie; hohe Gebrauchstauglichkeit; Einsatz von schadstoffhaltigen Batterien verringern | Wiegegenauigkeit: | 0.5 g | Zertifikate und Zulassungen: | CE-Zeichen | Zertifikat: | CE-Zeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Solarwaage, maul solar briefwaage, paketwaage, maul paketwaage, 15131, Design, Design-Briefwaage, DesignBriefwaage, Digitalwaage, elektronisch, Feinwaage, maul, Präzisionswaage, Solar, Solar-Briefwaage, Solar-Universalwaage, Solar-Waage, SolarBriefwaage, SolarUniversalwaage, SolarWaage, tronic, Universalwaage, Waage |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,36* | € 63,97* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 53,20* | € 67,94* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 64,90* | € 80,71* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 62,98* | € 80,71* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 63,57* | € 81,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|