Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Haftnotizen gelb 'Für Ihre Bank' 1PG = 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haftnotizen gelb 'Für Ihre Bank' 1PG = 500 Stück
Haftnotizen gelb 'Für Ihre Bank' 1PG = 500 Stück
Artikel-Nr.:
     467-LITFN24-1301010106
Hersteller:
     Litfax
Herst.-Nr.:
     N24-1301010106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
bedruckte haftmarker
  • Haftnotizen gelb 'Für Ihre Bank'
  • 1 Block mit 100 Blatt bestückt
  • Format: 75 x 35 mm
  • farbig bedruckt
  • 1 PG = 5 Blocks
    Weitere Informationen:
    Besonderheiten:
    bedruckt 'Für Ihre Bank'
    Blattanzahl:
    500 Blatt
    Breite:
    35 mm
    Farbe:
    gelb
    Farbname:
    gelb
    konfliktmaterialfrei:
    ja
    Länge:
    75 mm
    Marke:
    Litfax
    Weitere Suchbegriffe: Haftnotiz, Haftnotizen, Hinweiszettel, Klebezettel
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,05*
      
    Preis gilt ab 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,26*
    € 15,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,69*
    € 12,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,05*
    € 11,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.