| |
|
| Artikel-Nr.: 467-LITFLF9001 Herst.-Nr.: LF9001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - in Spenderschachtel auf Rolle zu 500 Stück
- extra stark haftend, kunststoffbeschichtet
- Format 32 x 23 mm
- 500 selbstklebende Etiketten je Schachtel auf Rolle
- Farbig bedruckt (Farbsystem Leitz / Elba, IFOSA-Farbschlüssel)
- Folienlaminiert (greifen sich nicht ab).
- Farben: 0 / weiß
Weitere Informationen: | | Breite: | 32 mm | Farbe: | weiß | Höhe: | 23 mm | Marke: | Litfax | Packungsinhalt: | 500 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stecksignal, Nummernetiketten, Selbstklebende Zahlen, Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, Ziffern-Signale, Ziffernsignal, nummernetiketten rolle, nummernetiketten, ziffernsignal 500 stück, Registraturkennzeichnung, Ziffernkennzeichnung |
| | |
| |