Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizen 75x35mm gelb 'Kopie unseres Schreibens zu Ihrer Kenntnis!' VE = 5 Blöcke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haftnotizen 75x35mm gelb 'Kopie unseres Schreibens zu Ihrer Kenntnis!' VE = 5 Blöcke
Haftnotizen 75x35mm gelb 'Kopie unseres Schreibens zu Ihrer Kenntnis!' VE = 5 Blöcke
Artikel-Nr.:
     467-LITFLF1301010109
Hersteller:
     Litfax
Herst.-Nr.:
     LF1301010109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
  • Business Haftnotizen
  • 1 Haftnotizblock mit je 100 Blatt
  • mit gelbem Haftpapier, Format: 75 x 35 mm
  • Haftstreifen an der kurzen linken Seite
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
5x100 Blatt
Blattformat:
75x35mm
Breite:
75 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
35 mm
Marke:
Litfax
Material:
Papier
Motiv:
Kopie unseres Schreibens zu Ihrer Kenntnis!
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.