Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

COMfortel® 500 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COMfortel® 500 schwarz
COMfortel® 500 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KOMSULBVT060
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90590
EAN/GTIN:
     4019377905906
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Systemtelefon
analog telefon schnurgebunden
auerswald systemtelefon
Das analoge Komforttelefon COMfortel 500 ist optimal geeignet für den Betrieb an Auerswald-Tk-Anlagen. Auch an a/b-Ports von Telefonanlagen anderer Hersteller sowie direkt am analogen Amtanschluss macht es eine gute Figur.

>Highlights:
- Freisprechen
- Headsetanschluß



> Telefoneigenschaften
- Telefontyp: Schnurgebundenes Telefon
- Bis zu 99 Telefonbucheinträge
- Kurzwahlspeicher: 10 Telefonnummern
- 15 Zielwahltasten
- Anruferanzeige (CLIP)
- Anruferliste
- Anzeige Datum/Uhrzeit
- Anzeige Gesprächsdauer
- Mikrofon-Stummschaltung

> Anschlüsse
- Analog (a/b)

> Display
- Displaytechnologie: LCD
- 3 Zeilen

> Grundeigenschaften
- Farbe: Schwarz
- Breite: 261 mm
- Höhe: 89 mm
- Tiefe: 216 mm
- Gewicht: 940 g

> Technische Beschreibung
- Headset-Anschluss RJ10 (ausschließlich mit Comfort 2000 von Auerswald)
- Stromversorgung über den a/b-Port, Betrieb ohne Netzteil oder Batterien
- Kontrast 8-stufig einstellbar
- 5 Klingelmelodien

> Lieferumfang
- Grundgerät COMfortel 500
- Handapparat (Hörer) mit Anschlusskabel
- Anschlusskabel RJ11/RJ11 (ca. 3 m)
- Adapter TAE-F / RJ11
- Bedienhandbuch (Deutsch/Englisch)



Kompatibel zu:
COMpact 2204 USB, COMpact 2206 USB, COMpact 4410 USB, COMpact 4406 DSL, COMpact 5010 VoIP, COMpact 5020 VoIP, COMmander Basic, COMmander Basic 19-, COMmander Basic.2, COMmander Basic.2 19-, COMmander Business, COMmander Business 19-, COMmander 6000,COMmander 6000R, COMmander 6000RX
Angebote (21)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 47,88*
€ 55,94*
€ 4,85*
ab € 48,43*
€ 56,47*
€ 5,85*
ab € 48,43*
€ 56,47*
€ 5,90*
ab € 48,64*
€ 56,68*
Lager 467
€ 4,45*
ab € 57,03*
€ 66,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
44845
ab € 3,51*
Sonstiges
k.A.
ab € 5,13*
Sonstiges
k.A.
ab € 23,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG