| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATC98912726 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 625 LK EAN/GTIN: 4021627078568 |
| |
|
| | |
| - Leitregister
- Teilung: 5 x 5 teilig
- Material Register und Tabe: Kunststoff
- Tabe: A-Z, deutsches Alphabet
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A6 | Bruttogewicht: | 0.0860 kg | Farbe: | grau | Marke: | k.A. | Material: | Kunststoff | Taben: | Buchstaben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 4,49* | € 6,03* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,55* | € 6,15* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 6,71* | € 8,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|