Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inhaltsschildchen Kunden blau selbstklebend VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Inhaltsschildchen Kunden blau selbstklebend VE=100 Stück
Inhaltsschildchen Kunden blau selbstklebend VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATC5895
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5895
EAN/GTIN:
     4250062158959
Suchbegriffe:
Inhalts-Schilder
Inhaltsschild
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
  • Zum Aufkleben auf den Ordnerrücken
  • Aus farbigem selbstklebenden Papier
  • Etikettengröße: 57 x 28 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0300 kg
Etikettenbreite:
57 mm
Etikettenhöhe:
28 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Haftklebung:
permanent
Marke:
k.A.
Material:
Papier
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 5,49*
ab € 1,79*
€ 3,11*
Lager 467
11
€ 5,87*
ab € 1,80*
€ 3,18*
2 Tage
12
€ 4,99*
ab € 2,57*
€ 4,33*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,018* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.