Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten 33x33cm weiß VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Servietten 33x33cm weiß VE=100 Stück
Servietten 33x33cm weiß VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATC30412772
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     973/100
EAN/GTIN:
     4002917396050
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
  • Servietten 1-lagig
  • 33x33cm
  • 1/4 Falz
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Breite:
330 mm
Bruttogewicht:
0.1770 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Länge:
330 mm
Marke:
k.A.
Material:
Papier
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: papierserviette weiss, papierserviette, papierserviette 1lagig, Abwischtuch, Buffettuch, einfarbig, Mundtuch, Papier, Papier-Serviette, PapierServiette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
295
€ 5,49*
ab € 1,46*
€ 2,68*
Lager 467
305
€ 5,87*
ab € 1,47*
€ 2,73*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,60*
€ 4,51*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0147* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.