Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummibänder Flexibo 150x4mm 1kg rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummibänder Flexibo 150x4mm 1kg rot
Gummibänder Flexibo 150x4mm 1kg rot
Artikel-Nr.:
     467-KATC20112885
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20112885
EAN/GTIN:
     4007574391158
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband rot 1000g
gummiband
  • Aus umweltfreundlichem Naturkautschuk, besonders dehn- und spannkräftig
  • Sehr haltbar, häufig wieder verwendbar
  • Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Breite:
4 mm
Bruttogewicht:
1.0150 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Inhalt:
1000 g
Länge:
150 mm
Marke:
k.A.
Material:
Naturkautschuk
Packungsinhalt:
1kg
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, Band, Gummi, Gummi-Band, Gummi-Ring, Gummibänder, GummiRing, Gummiringe, Ring
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
95
€ 5,87*
ab € 7,92*
€ 11,65*
2 Tage
95
€ 5,49*
ab € 8,14*
€ 11,86*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 10,93*
€ 15,69*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Gramm (ab € 0,00792* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.