Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATAG08715 Herst.-Nr.: PK4BF EAN/GTIN: 5410091268350 |
| |
|
| | |
| - Aus mindestens 90 Prozent nachwachsenden Rohstoffen
- Klebt einfach, sauber und schnell
- Klebt Papier, Pappe, Etiketten und Belege
- Auswaschbar
- Inhalt: 10g
- VE=8+2 Stück
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | ja | Besonderheiten: | auswaschbar | Bruttogewicht: | 0.228 kg | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | Inhalt: | 100 g | Marke: | Pritt | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Gummierstift, Haftklebestift, Klebepen, Klebestick, Klebestift, pritt klebestift 11g, gummierstift, haftklebestift henkel, Klebe, Klebe-Pen, KlebePen, Kraftkleber, Kraftkleber-Stift, KraftkleberStift, Pen, Stift |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 6,85* | € 9,39* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 6,86* | € 9,40* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 6,98* | € 9,60* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 7,07* | € 10,00* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 7,55* | € 10,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,698* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|