Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstifte Lindenholz VE=12 Stück farbig lackiert


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Buntstifte Lindenholz VE=12 Stück farbig lackiert
Buntstifte Lindenholz VE=12 Stück farbig lackiert
Artikel-Nr.:
     467-KATAG03753
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10412021
EAN/GTIN:
     4008110193977
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
  • Dreikantbuntstifte.
  • Buntstifte aus Lindenholz.
  • Ergonomie durch Dreikantform.
  • Farbig lackiert.
  • Bruchsichere Mine.
  • In einer Hängeschalte.
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
12
Bruttogewicht:
0.07 kg
Durchmesser:
7 mm
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
farbig sortiert
Form:
dreikant
Marke:
Herlitz
Material:
Holz
Packungsinhalt:
12 Stück
Schaftfarbe:
holz
Schreibfarbe:
farbig sortiert
Stiftart:
Farbstift
Umweltzeichen:
FSC
wasservermalbar:
nein
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, buntstifte 12er, aquarellfarbstifte 24 farben, aquarellstifte, Buntstift, Holzfarbstift, Malstift, Zeichenstift
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 1,04*
€ 1,91*
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 1,04*
€ 1,95*
2 Tage
23
1
€ 5,95*
ab € 1,18*
€ 2,17*
1
€ 7,95*
ab € 1,24*
€ 2,35*
1
€ 5,50*
ab € 1,29*
€ 3,30*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Etuis
€ 1,95*
€ 2,32
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 1,60*
€ 1,90
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 1,51*
€ 1,80
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 1,43*
€ 1,70
pro Etui
ab 60 Etuis
€ 1,41*
€ 1,68
pro Etui
ab 100 Etuis
€ 1,39*
€ 1,65
pro Etui
ab 150 Etuis
€ 1,38*
€ 1,64
pro Etui
ab 15000 Etuis
€ 1,04*
€ 1,24
pro Etui
1 Etui enthält 12 Stück (ab € 0,08667* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Etuis
Mindestbestellmenge: 6 Etuis ( entspricht € 11,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.