Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelordner A4 maX.file nature 70mm Rücken Wolkenmarmor schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelordner A4 maX.file nature 70mm Rücken Wolkenmarmor schwarz
Doppelordner A4 maX.file nature 70mm Rücken Wolkenmarmor schwarz
Doppelordner A4 maX.file nature 70mm Rücken Wolkenmarmor schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATAG03739
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5190806
EAN/GTIN:
     4008115190803
Suchbegriffe:
Doppelbankordner
Doppelordner
doppelordner herlitz 70mm
doppelordner
  • Kunststoff- Doppelordner mit aufgeklebtem Rückenschild
  • Für die zweifache DIN A5- quer- Ablage
  • Grauer Innenspiegel, Qualitätshebelmechanik, Kantenschutz
  • Rückenbreite: 70mm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
für 2xA5quer
Blattformat:
A4
Breite:
285 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Greifloch:
ja
Höhe:
318 mm
Kantenschutz:
ja
Marke:
Herlitz
Material:
Pappe
Material der Kaschierung außen:
Wolkenmarmorpapier
Material der Kaschierung innen:
Papier
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
70 mm
Rückenschild:
geklebt
Schlitze vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken:
nein
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: doppelordner schwarz, Bankordner, Doppel, Doppel-Farbordner, DoppelFarbordner, Farb, Farb-Doppelordner, FarbDoppelordner, Farbordner, Hartpappe, Hartpappe-Doppelordner, HartpappeDoppelordner, Kunststoff, Kunststoff-Doppelordner, KunststoffDoppelordner, Papp, Papp-Doppelordner, PappDoppelordner, Plastik, Plastik-Doppelordner, PlastikDoppelordner, Schlitz, Schlitz-Doppelordner, SchlitzDoppelordner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,63*
€ 3,80*
€ 6,78*
ab € 3,70*
€ 3,85*
€ 5,50*
ab € 4,06*
€ 4,98*
2 Tage
11
€ 4,95*
ab € 6,19*
€ 6,36*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.