Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 22x32cm VE=10 Blatt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Fotokarton 22x32cm VE=10 Blatt
Fotokarton 22x32cm VE=10 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-KATAG03553
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     00237008
EAN/GTIN:
     4008110237008
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
  • Recycling Karton 300g/qm
  • 10 Blatt
  • 22x32cm
  • verschienden Farben
  • blauer Engel
  • VE=10
Weitere Informationen:
Blattformat:
22x32cm
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
0.223 kg
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
farbig sortiert
Marke:
Herlitz
Material:
Karton
Packungsinhalt:
10 Blatt
Papiergewicht:
270 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 14
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: fotokarton set, foto karton, fotokarton 270g, Einlegekarton, Foto, Foto-Tonkarton, Fotoalbum, Fotoalbum-Einlegekarton, FotoalbumEinlegekarton, FotoTonkarton, Strukturkarton, Tonkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,269* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.