Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATAG02876 Herst.-Nr.: 08859605 EAN/GTIN: 4008118859608 |
| |
|
| | |
| - Fadenlänge 100m
- Reißkraft 45kg
- Tragfähigkeit 20kg
- braun
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.19 kg | Farbe: | braun | Farbname: | braun | Innenablauf: | ja | Marke: | Herlitz | Material: | PP (Polypropylen) | Materialstärke: | 2 mic | max. Tragfähigkeit: | 20 kg | Rollenlänge: | 100 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, herlitz bindfaden, bindfaden, bindfaden reißkraft 45 kg, Kordel, Kunststoff, Kunststoff-Bindfaden, KunststoffBindfaden, Naturfaser, Naturfaser-Bindfaden, Naturfaser-Kordel, NaturfaserBindfaden, NaturfaserKordel, Schnur |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 2,97* | € 3,90* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,97* | € 4,35* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,54* | € 6,00* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 23,49* | € 30,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,0297* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|