Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Briefblock A4 50 Blatt kariert 60g/qm holzfrei weiß


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Briefblock A4 50 Blatt kariert 60g/qm holzfrei weiß
Briefblock A4 50 Blatt kariert 60g/qm holzfrei weiß
Artikel-Nr.:
     467-KATA925252
Hersteller:
     5 Star
Herst.-Nr.:
     925252
EAN/GTIN:
     04033874002968
Suchbegriffe:
Briefblock
Rechenblock
Rechenblöcke
Schreibblock
  • Briefblock aus holzfreiem, weißem Papier.
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Höhe:
297 mm
Lineatur:
kariert
Marke:
5Star
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
60 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Schreibblöcke, 5 star briefblock din a4 kariert, rechenblock, rechenblock a4, Block, Spiralblock, Spiralnotizblock, Spiralschreibblock
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 0,68*
€ 1,04*
Lager 467
€ 4,45*
ab € 0,77*
€ 1,19*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 1,19*
€ 1,42
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 1,00*
€ 1,19
pro Block
ab 50 Blöcke
€ 0,83*
€ 0,99
pro Block
ab 100 Blöcke
€ 0,79*
€ 0,94
pro Block
ab 200 Blöcke
€ 0,77*
€ 0,92
pro Block
1 Block enthält 50 Blätter (ab € 0,0154* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG