Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tintenpatrone für Lexmark 12A1975E schwarz (5 Star) (923833)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mcbuero
Tintenpatrone für Lexmark 12A1975E schwarz (5 Star) (923833)
Artikel-Nr.:  467-KATA923833
Hersteller:  5 Star
Herst.-Nr.:  923833
EAN:  5018206208040
Artikeldatenblatt
Farbe: schwarz

passend für folgende Geräte:
  • Compaq A 1000
  • Compaq A 1500
  • Compaq A 3000
  • Compaq A 4000
  • Compaq A 900
  • Compaq C3-1000
  • Compaq IJ 1200
  • Compaq IJ 1400 P
  • Compaq IJ 300
  • Compaq IJ 700
  • Compaq IJ 750
  • Compaq IJ 900
  • Diconix PPM 100
  • Kodak PPM 100
  • Lexmark Color JetPrinter 3200
  • Lexmark Color JetPrinter 5000
  • Lexmark Color JetPrinter 5700
  • Lexmark Color JetPrinter 5770
  • Lexmark Color JetPrinter 7000
  • Lexmark Color JetPrinter 7200
  • Lexmark Color JetPrinter 7200 V
  • Lexmark Color JetPrinter Z 11
  • Lexmark Color JetPrinter Z 31
  • Lexmark Color JetPrinter Z 42
  • Lexmark Color JetPrinter Z 43
  • Lexmark Color JetPrinter Z 44
  • Lexmark Color JetPrinter Z 45
  • Lexmark Color JetPrinter Z 51
  • Lexmark Color JetPrinter Z 52
  • Lexmark Color JetPrinter Z 53
  • Lexmark Color JetPrinter Z 54
  • Lexmark Color JetPrinter Z 54 SE
  • Lexmark Color JetPrinter Z 82
  • Lexmark F 4270
  • Lexmark Optra Color 40
  • Lexmark Optra Color 40 N
  • Lexmark Optra Color 45
  • Lexmark Optra Color 45 N
  • Lexmark X 125
  • Lexmark X 4250
  • Lexmark X 63
  • Lexmark X 70
  • Lexmark X 73
  • Lexmark X 80
  • Lexmark X 83
  • Lexmark X 85
  • Samsung MJ 4500 C
  • Samsung Msys 4700
  • Samsung Msys 4800
  • Samsung SCS 1100
... > mcbuero > InkJet, Toner, Farbbänder > 5Star-InkJetPatronen
Weitere Suchbegriffe: Tintenstrahldruckkopf, Inkjettintenpatrone, Tintenstrahldrucker-Druckkopf, Inkjetdruckkopf, Inkjet-Tintenpatrone, Inkjet-Druckkopf, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahldruckpatrone
Angebote (6)
Versand
Netto
^
mcbuero
€ 4,19*
€ 17,65*
1 Tag
€ 5,50*
€ 18,83*
2 Tage
€ 4,50*
€ 19,33*
1 Tag
€ 4,95*
€ 19,90*
4 Tage
€ 4,50*
€ 20,10*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
5 Star
15M0120
€ 21,50*
€ 25,59
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG