Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Rollhocker mit 2 Stufen blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollhocker mit 2 Stufen blau
Rollhocker mit 2 Stufen blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA913837
Hersteller:
     5Star
Herst.-Nr.:
     913837
EAN/GTIN:
     5018206133205
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
  • Rollhocker mit 2 Stufen
  • mit federnd gelagerten Rollen, die sich bei belastung einziehen und so einen festen Stand garantieren
  • aus Metall
  • belastbar bis 150kg
  • Höhe 43cm
  • Durchmesser oben 29cm
  • Durchmesser unten 43cm
  • Gewicht 5kg
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Tragkraft bis 150kg
Breite:
430 mm
Farbe:
blau
Höhe:
430 mm
Marke:
5Star
Material:
Metall
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, elefantenfuss blau, Aufstieghilfe, Hocker
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
€ 4,45*
ab € 27,90*
€ 34,35*
€ 6,90*
ab € 27,94*
€ 34,40*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG