Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Flipchart Mobile Executive 70x107 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flipchart Mobile Executive 70x107 cm
Flipchart Mobile Executive 70x107 cm
Artikel-Nr.:
     467-KATA906691
Hersteller:
     5Star
Herst.-Nr.:
     906691
EAN/GTIN:
     4033874906693
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
  • Mobiler Flipchart durch Fuß mit 5 Laufrollen.
  • Weiße beschichtete Metalltafel in grauem Metallrahmen.
  • Magnethaftend, beschriftbar, trocken abwischbar.
  • Blockhalterung auf 2 Metallzapfen, einstellbar auf alle handelsüblichen Formate
  • Zapfenabstand 30-50 cm
  • 2 ausschwenkbare Bildhalter.
  • Schreibfläche 700 x 955 mm.
  • Höhe max. 190 cm.
  • Gewicht: 12 kg.
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
nein
Ausführung des Fußes:
Einbein-Stativ rollbar
Besonderheiten:
ausschwenkbare Blockhalter
Breite der Tafel:
70 cm
Farbe des Gestells:
schwarz
Gesamtgewicht:
12 kg
Gesamthöhe:
190 cm
Höhe der Tafel:
107 cm
Marke:
5Star
Tafel magnethaftend:
ja
Weitere Suchbegriffe: flipchart schwarz, Chart, Flip, Roll-Flipchart, Rollflipchart
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,90*
ab € 126,23*
€ 143,07*
Lager 467
€ 4,45*
ab € 132,36*
€ 150,07*
8 Tage
k.A.
€ 4,00*
ab € 207,16*
€ 217,70*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,07*
€ 178,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,68*
€ 169,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,29*
€ 166,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,46*
€ 162,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 132,36*
€ 157,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bild zeigt Flipchart-Papier, Weiß, holzfreies Papier, 80 g/qm, blanko/kariert, 20 Blatt
Herlitz
10834141
ab € 2,81*
Zubehör
Flipchartmarker edding 380, nachfüllbar, sortiert
Edding
4-380-4
ab € 2,38*
Zubehör
5 Star™ Flipchartblock 20 Blätter/ 802865, 68x99 cm kariert/blanko, 80 g/qm
5Star
802865
ab € 20,98*
Zubehör
Abbildung
Format Werk
608580020
ab € 8,61*
Zubehör
Flipchartblöcke 68x98cm 20 Blatt 5 Blöcke recycling blanko
Officeline
42473
ab € 20,89*
Zubehör
Flipchartblöcke 68x98cm 20 Blatt 5 Blöcke recycling kariert
Officeline
42481
ab € 20,89*
Zubehör
k.A.
KF01982
ab € 12,04*
Zubehör
Format Werk
036442
ab € 14,34*
Zubehör
Format Werk
036441
ab € 14,34*
Zubehör
Papyrus
28498
ab € 47,67*
Zubehör
Flipchartblöcke 68x99cm kariert/blanko 3 Blöcke a 50 Blatt
5Star
802873
ab € 23,67*
Zubehör
Flipchartblöcke 68x99cm kariert/blanko 5 Blöcke a 20 Blatt
k.A.
KF01980
ab € 10,62*
Zubehör
Flipchartblöcke 68x99cm RC blanko VE=5 Blöcke a 20 Blatt
Format Werk
608580000
ab € 16,60*
Zubehör
Flipchartmarker Premium blau
5Star
919996
ab € 0,83*
Zubehör
Flipchartmarker Premium farbig sortiert VE=4 Stück
5Star
909922
ab € 0,8025*
Zubehör
Flipchartmarker Premium grün
5Star
920012
ab € 0,82*
Zubehör
Flipchartmarker Premium rot
5Star
920004
ab € 0,82*
Zubehör
Flipchartmarker Premium schwarz
5Star
919988
ab € 0,83*
Zubehör
Magnet, rund, Ø: 24 mm, 7 mm, Haftkraft: 300 g, sortiert
ALCO Albert
6828V26
ab € 1,18*
Zubehör
Magnet, rund, Ø: 32 mm, 7 mm, Haftkraft: 800 g, sortiert
ALCO Albert
6838V26
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG