Produktinformationen von mcbuero |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-KATA893264 Herst.-Nr.: 1376151 EAN: 4026631001724 |
| | |
|
|  |  |
 | - Persönlicher Aktenvernichter mit automatischer Start-/Stopp-Funktion, Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Rücklauffunktion. Stand-by-Betrieb
- Auffangbehälter: 25 Liter mit Einwurföffnung bei der Streifenschnitt-Version
- Für diskrete Papiere und Unterlagen im kleinen Büro oder zu Hause
- Motorleistung: 150 W, Spannung/Frequenz 230 V/50 Hz
- Eingabebreite: 225 mm
- Größe: 326 x 240 x 423 mm (B x T x H)
- Farbe: lichtgrau
- 2 Jahre Garantie auf das Gerät. 10 Jahre Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen
- GS-, CE-Zeichen
Weitere Informationen:  |  | Schnittart: | Streifenschnitt | Schnittgröße: | 5,8 mm | Sicherheitsstufe: | 2 | Auffangbehältervolumen: | 25 Liter | Eingabebreite: | 225 mm | Schneidleistung: | 10-15 Blatt | Höhe: | 326 mm | Breite: | 240 mm | Tiefe: | 423 mm | Gehäusefarbe: | lichtgrau | Motorleistung: | 150 Watt | Anschlussspannung: | 230 Volt | Papier-Vernichtung: | ja | Kreditkarten-Vernichtung: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzaktenvernichter, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Shredder |
|  |  |
|
 |  | Angebote (14) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 97,50* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 98,77* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 99,63* |  |  |  | mcbuero | |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 99,65* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 100,14* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 24,66* | € 29,35 | Zubehör | | | | € 33,05* | € 39,33 | Zubehör | | | | € 52,96* | € 63,02 | Zubehör | | | | € 52,96* | € 63,02 | Zubehör | | | | € 247,46* | € 294,48 | Zubehör | | | | € 159,03* | € 189,25 | Zubehör | | | | € 42,69* | € 50,80 | Zubehör | | | | € 62,25* | € 74,08 | Zubehör | | | | € 121,32* | € 144,37 | Zubehör | | | | € 187,08* | € 222,63 | Zubehör | | | | € 37,47* | € 44,59 | Zubehör | | | | € 131,16* | € 156,08 | Zubehör | | | | € 167,94* | € 199,85 |
|  |  |
|
 |
|
|