Produktinformationen von mcbuero |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-KATA893256 Herst.-Nr.: 1081121 EAN: 4026631001229 |
| | |
|
|  |  |
 | - Persönlicher Aktenvernichter mit Ein-/Aus-Schalter, Start-/Stopp-Automatik und integrierter Rücklauffunktion. Stand-by-Betrieb
- Auffangvolumen: 17 Liter
- Für diskrete Papiere und Unterlagen im kleinen Büro oder zu Hause
- Motorleistung: 120 W, Anschluss 230 V/50 Hz
- Eingabebreite: 225 mm
- Größe: 305 x 200 x 410 mm (B x T x H)
- Gewicht: 3,8 kg
- Farbe: lichtgrau
- 2 Jahre Garantie auf das Gerät. 10 Jahre Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen
- GS-, CE-Zeichen
Weitere Informationen:  |  | Schnittart: | Streifenschnitt | Schnittgröße: | 5,8 mm | Sicherheitsstufe: | 2 | Auffangbehältervolumen: | 17 Liter | Eingabebreite: | 225 mm | Schneidleistung: | 7-12 Blatt | Höhe: | 305 mm | Breite: | 200 mm | Tiefe: | 410 mm | Gehäusefarbe: | lichtgrau | Motorleistung: | 120 Watt | Anschlussspannung: | 230 Volt | Papier-Vernichtung: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzaktenvernichter, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Shredder |
|  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 64,48* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 64,98* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 65,80* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 67,16* |  |  |  | mcbuero | |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 67,65* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 77,55* | € 92,28 | Ähnlich | | | | € 50,22* | € 59,76 | Ähnlich | | | | € 93,59* | € 111,37 | Ähnlich | | | | € 18,61* | € 22,15 | Ähnlich | | | | € 27,93* | € 33,24 | Ähnlich | | | | € 67,16* | € 79,92 | Ähnlich | | | | € 193,89* | € 230,73 | Ähnlich | | | | € 43,53* | € 51,80 | Ähnlich | | | | € 56,92* | € 67,73 | Ähnlich | | | | € 253,01* | € 301,08 | Ähnlich | | | | € 157,08* | € 186,93 | Ähnlich | | | | € 168,47* | € 200,48 | Ähnlich | | | | € 105,80* | € 125,90 | Ähnlich | | | | € 355,59* | € 423,15 | Ähnlich | | | | € 271,14* | € 322,66 | Ähnlich | | | | € 311,05* | € 370,15 | Ähnlich | | | | € 252,00* | € 299,88 | Ähnlich | | | | € 68,87* | € 81,96 | Ähnlich | | | | € 132,07* | € 157,16 | Ähnlich | | | | € 100,81* | € 119,96 |
|  |  |
|
 |
|
|