Produktinformationen von mcbuero |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-KATA893086 Herst.-Nr.: 1082121 EAN: 4026631001236 |
| | |
|
|  |  |
 | - Persönlicher Aktenvernichter mit Ein-/Aus-Schalter, Start-/Stopp-Automatik und integrierter Rücklauffunktion. Stand-by-Betrieb
- Auffangvolumen: 17 Liter
- Für diskrete Papiere und Unterlagen im kleinen Büro oder zu Hause
- Motorleistung: 120 W, Anschluss 230 V/50 Hz
- Eingabebreite: 225 mm
- Größe: 305 x 200 x 410 mm (B x T x H)
- Gewicht: 3,8 kg
- Farbe: lichtgrau
- 2 Jahre Garantie auf das Gerät. 10 Jahre Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen
- GS-, CE-Zeichen
Weitere Informationen:  |  | Einsatzort: | kleines Büro oder zu Hause | Marke: | HSM | Schnittart: | Partikelschnitt | Schnittgröße: | 4x25 mm | Sicherheitsstufe: | 3 | Auffangbehältervolumen: | 17 Liter | Eingabebreite: | 225 mm | Schneidleistung: | 3-5 Blatt | Höhe: | 305 mm | Breite: | 200 mm | Tiefe: | 410 mm | Gehäusefarbe: | lichtgrau | Motorleistung: | 120 Watt | Anschlussspannung: | 230 Volt | Papier-Vernichtung: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzaktenvernichter, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Shredder |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 92,99* |  |  |  | mcbuero | |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 94,72* |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 95,07* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 95,25* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 311,14* | € 370,26 | Ähnlich | | | | € 256,33* | € 305,03 | Ähnlich | | | | € 78,49* | € 93,40 | Ähnlich | | | | € 50,83* | € 60,49 | Ähnlich | | | | € 68,47* | € 81,48 | Ähnlich | | | | € 18,84* | € 22,42 | Ähnlich | | | | € 99,65* | € 118,58 | Ähnlich | | | | € 131,34* | € 156,29 | Ähnlich | | | | € 28,27* | € 33,64 | Ähnlich | | | | € 196,22* | € 233,50 | Ähnlich | | | | € 43,19* | € 51,40 | Ähnlich | | | | € 57,61* | € 68,56 | Ähnlich | | | | € 256,05* | € 304,70 | Ähnlich | | | | € 158,97* | € 189,17 | Ähnlich | | | | € 169,47* | € 201,67 | Ähnlich | | | | € 107,07* | € 127,41 | Ähnlich | | | | € 357,74* | € 425,71 | Ähnlich | | | | € 254,25* | € 302,56 |
|  |  |
|
 |
|
|