Produktinformationen von mcbuero |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-KATA893043 Herst.-Nr.: 1190141 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Persönlicher Aktenvernichter für diskrete Papiere und Unterlagen im kleinen Büro oder zu Hause
- automatische Start-/Stopp-Funktion, Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Rücklauffunktion
- Stand-by-Betrieb ohne Stromverbrauch
- Auffangbehälter 25 Liter, mit Einwurföffnung bei der Streifenschnitt-Version
- Motorleistung: 150 W
- Anschluss 230 V/50 Hz
- Eingabebreite: 225 mm
- Größe: 326 x 240 x 423 mm
- Farbe: lichtgrau
- 2 Jahre Garantie auf das Gerät, 10 Jahre Garantie auf die Vollstahl-Messerwalzen
- GS-, CE-Zeichen
Weitere Informationen:  |  | Einsatzort: | kleines Büro oder zu Hause | Marke: | HSM | Schnittart: | Streifenschnitt | Schnittgröße: | 3,9 mm | Sicherheitsstufe: | 2 | Auffangbehältervolumen: | 25 Liter | Eingabebreite: | 225 mm | Schneidleistung: | 7-12 Blatt | Höhe: | 326 mm | Breite: | 240 mm | Tiefe: | 423 mm | Gehäusefarbe: | lichtgrau | Motorleistung: | 150 Watt | Anschlussspannung: | 230 Volt | Papier-Vernichtung: | ja | Kreditkarten-Vernichtung: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kleinakten-Shredder, Kleinakten-Reißwolf, SoHo-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, Kleinaktenvernichter, Shredder |
|  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 97,50* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 98,77* |  |  |  | mcbuero | |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 99,65* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 101,00* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 104,24* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 188,21* | € 223,97 | Ähnlich | | | | € 147,26* | € 175,24 | Ähnlich | | | | € 147,26* | € 175,24 | Ähnlich | | | | € 41,78* | € 49,72 | Ähnlich | | | | € 69,21* | € 82,36 | Ähnlich | | | | € 132,42* | € 157,58 | Ähnlich | | | | € 160,99* | € 191,58 | Ähnlich | | | | € 156,79* | € 186,58 | Ähnlich | | | | € 156,79* | € 186,58 | Ähnlich | | | | € 156,79* | € 186,58 | Ähnlich | | | | € 172,62* | € 205,42 | Ähnlich | | | | € 42,43* | € 50,49 | Ähnlich |  | | | € 95,24* | € 113,34 | Ähnlich |  | | | € 69,98* | € 83,28 | Ähnlich | | | | € 98,63* | € 117,37 | Ähnlich | | | | € 139,28* | € 165,74 | Ähnlich | | | | € 145,83* | € 173,54 | Ähnlich | | | | € 111,90* | € 133,16 | Ähnlich | | | | € 200,59* | € 238,70 | Ähnlich | | | | € 209,36* | € 249,14 | Ähnlich | | | | € 44,05* | € 52,42 | Ähnlich | | | | € 21,47* | € 25,55 | Ähnlich | | | | € 44,05* | € 52,42 |
|  |  |
|
 |
|
|