Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel mit Griff 20l VE=20 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Müllbeutel mit Griff 20l VE=20 Stück
Müllbeutel mit Griff 20l VE=20 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA891905
Hersteller:
     Swirl
Herst.-Nr.:
     1-3004-02
EAN/GTIN:
     4006508122066
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
  • Müllbeutel 20l
  • mit Tragegriff
  • Packung mit 20 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.11 kg
Farbe:
weiß
Fassungsvermögen:
20 l
Marke:
Swirl
Material:
Folie
Packungsinhalt:
20 Stück
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, swirl abfallbeutel 20 l, abfallbeutel, abfallbeutel 20l, Abfallsack, Abfalltüte, Kunststoffsäcke, Müllsack, Plastiksack, Plastiksäcke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
31
€ 5,87*
ab € 2,85*
€ 4,51*
3 Tage
53
€ 6,99*
ab € 10,70*
€ 15,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,95*
€ 4,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,86*
€ 4,59
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,85*
€ 3,39
pro Paket
1 Paket enthält 20 Beutel (ab € 0,1425* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Melitta
ab € 10,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.