| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA890608 Herst.-Nr.: R-53/8 EAN/GTIN: 4001973553087 |
| |
|
| | |
| - Heftklammern Regur 53/8
- silber
- VE=5000
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.326 kg | Farbe: | silber | Klammernart: | 53/8 | Marke: | Regur | Material: | Metall | Packungsinhalt: | 5000 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, tackerklammern regur 11/8, büro heftklammern, büro-heftklammern regur, Blockhefterklammer, Elektrohefter, Elektrohefter-Klammer, ElektrohefterKlammer, Hefterklammer, Heftgerätklammer, Heftklammer, Heftklammern, Heftzangeklammer, Klammer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 10,15* | € 11,49* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 10,27* | € 11,69* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 16,32* | € 18,51* | | | | | 14 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 17,87* | € 19,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00206* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|