Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA888259 Herst.-Nr.: 57446-00001 EAN/GTIN: 4042448899279 |
| |
|
| | |
| - Innovativer nachfüllbarer tesa Handabroller im ergonomischen Design für präzisen Schnitt mit hoher Funktionsleistung.
- Sauberer Schnitt durch neuartiges Wellenmesser.
- Sichere Rollenführung durch Zentrierfedern
- Mit praktischem Sichtfenster.
- Alle tesa Film Rollenbreiten bis 19 mm einsetzbar.
- Erhältlich in den Farben: rot/blau und hoch transparent
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.041 kg | EAN Packung: | 4042448909077 | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | Material: | Kunststoff | max. Breite des Klebebandes: | 19 mm | max. Länge des Klebebandes: | 33 m | nachfüllbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,96* | € 2,84* | | | | Lager 467 | | | | 6 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,97* | € 2,87* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,05* | € 2,97* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,09* | € 3,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,12* | € 3,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 17,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|