Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Software Sigel BusinessCard Set (SW670)


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  mcbuero
Software Sigel BusinessCard Set (SW670)
Artikel-Nr.:  467-KATA887650
Hersteller:  Sigel
Herst.-Nr.:  SW670
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Mit dem CardDesigner plus können Sie Visitenkarten professionell am PC gestalten und drucken. Das ultimative Power-Paket mit vielen Features, Videos, E-Mail-Versand, Download-World, etc.
... > mcbuero > EDV-Zubehör, Software > Sigel-Software
Weitere Suchbegriffe: CD-Beschriftungsset, Formulargestaltungssoftware, Bewerbungssoftware, Etikettensoftware, CD/DVD-Beschriftungsset, Namensschildersoftware, Ordner-Beschriftungssoftware
Angebote (15)
Einheit
Versand
Netto
^
mcbuero 1 Tag pro Paket € 5,03* € 12,88*
Rochaden 1 Tag pro Stück € 5,50* € 13,48*
TecServ 2 Tage pro Paket € 7,50* € 13,69*
4Office 1 Tag pro Stück € 4,95* € 13,90*
Buero_komplett 2 Tage pro Paket € 5,90* € 14,10*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Paket  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von mcbuero
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  12,88* €  15,33 pro Paket
ab 10 Pakete €  12,86* €  15,30 pro Paket
ab 20 Pakete €  12,85* €  15,29 pro Paket
ab 30 Pakete €  12,83* €  15,27 pro Paket
ab 40 Pakete €  12,82* €  15,26 pro Paket
ab 50 Pakete €  12,81* €  15,24 pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,87*
ab € 8,39*€ 5,03*
ab € 16,80*€ 4,19*
ab € 48,74*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Beschriftungs-Software DURAPRINT (147000)
Durable
147000
€ 3,41* € 4,06
Ähnlich
Designpap.A4 200g Mamor sandbr 50Bl STRUKTURIERT (DP 553)
Sigel
DP 553
€ 10,73* € 12,77
Ähnlich
Farb-Laser/Koperp. A4 135g ws 200Bl 2-SEITIG GLOSSY (LP 341)
Sigel
LP 341
€ 11,21* € 13,34
Ähnlich
Haftmarker Numbers1-5 100x50mm 5Farb IM POCKET (HN 620)
Sigel
HN 620
€ 2,40* € 2,86
Ähnlich
Haftmarker Symbole 80x50mm 4Farben IM POCKET (HN 635)
Sigel
HN 635
€ 2,14* € 2,55
Ähnlich
Inkjet Photop.A4 210g hochgl.ws 20Bl MIT EASY PHOTO PRINT SOFTWARE (IP 661)
Sigel
IP 661
€ 8,28* € 9,85
Ähnlich
Inkjetpap.Bright White A4 100g 250Bl ULTRAWEIß (IP 125)
Sigel
IP 125
€ 5,12* € 6,09
Ähnlich
Inkjetpap.Bright White A4 100g 500Bl ULTRAWEIß (IP 150)
Sigel
IP 150
€ 9,40* € 11,19
Ähnlich Rechnung A5h fortlfd.Numm.SD 2x50Blatt (SD 131)
Sigel
SD 131
€ 4,90* € 5,83
Ähnlich Rechnung A5h fortlfd.Numm.SD 3x50Blatt (SD 132)
Sigel
SD 132
€ 7,17* € 8,53
Ähnlich
Sigel BusinessCard Software für Visitenkarten/SW670
Sigel
SW670
€ 14,93* € 17,77
Ähnlich
Sigel GastroDesigner plus, Gestaltungs-Software für die Gastronomie/SW640
Sigel
SW640
€ 38,62* € 45,96
Ähnlich
sigel PC-Visitenkarten, 85 x 55 mm, 170 g/qm, hochweiß, (IP626)
Sigel
IP626
€ 12,54* € 14,92
Ähnlich
sigel PC-Visitenkarten, 85 x 55 mm, 185 g/qm, hochweiß (DP830)
Sigel
DP830
€ 3,36* € 4,00
Ähnlich
sigel PC-Visitenkarten, 85 x 55 mm, 190 g/qm, hochweiß (LP791)
Sigel
LP791
€ 10,58* € 12,59
Ähnlich
sigel PC-Visitenkarten, 85 x 55 mm, 200 g/qm, hochweiß (DP839)
Sigel
DP839
€ 4,35* € 5,18
Ähnlich
sigel PC-Visitenkarten, 85 x 55 mm, 200 g/qm, Marmor beige (DP849)
Sigel
DP849
€ 5,90* € 7,02
Ähnlich
sigel PC-Visitenkarten, 85 x 55 mm, 200 g/qm, Marmor blau (DP780)
Sigel
DP780
€ 6,13* € 7,29
Ähnlich
sigel PC-Visitenkarten, 85 x 55 mm, 200 g/qm, Marmor grau (DP875)
Sigel
DP875
€ 6,01* € 7,15
Ähnlich
sigel PC-Visitenkarten, 85 x 55 mm, 200/210 g/qm, hochweiß (LP806)
Sigel
LP806
€ 6,25* € 7,44
Ähnlich
sigel PC-Visitenkarten, 85 x 55 mm, 210 g/qm, hochweiß (LP807)
Sigel
LP807
€ 18,93* € 22,53
Ähnlich
sigel PC-Visitenkarten, spezialbeschichtet, 85 x 55 mm (DP836)
Sigel
DP836
€ 6,21* € 7,39
Ähnlich
sigel Visitenkarten 3C, 85 x 55 mm, Motiv "Colour Stripes" (DP758)
Sigel
DP758
€ 6,24* € 7,43
Ähnlich
Sigel WinBanking Profesional/SW235
Sigel
SW235
€ 14,62* € 17,40
Ähnlich
Software Design Pro 5000
Zweckform
ADP5000
€ 15,66* € 18,64
Ähnlich Software Paper Designer deluxe inkl. Papier Deutsch
Sigel
SW620
€ 27,29* € 32,48
Ähnlich
Spender f.Haftmarker Quick Grip Alu. INCL.2 HAFTMARKERPOCKETS (HD 100)
Sigel
HD 100
€ 4,12* € 4,90
Ähnlich Visitenkarte 200g Bütten 150St BÜTTENSTRUKTUR F.INKJET GEEIGN (DP 827)
Sigel
DP 827
€ 5,38* € 6,40
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG