Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tresor Office Line 101E HxBxT 626x641x554mm grau (101 E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mcbuero
Tresor Office Line 101E HxBxT 626x641x554mm grau (101 E)
Artikel-Nr.:  467-KATA88414X
Hersteller:  Burg-Wächter
Herst.-Nr.:  101 E
EAN:  4033874884144
Artikeldatenblatt
Geschäftstresor mit Sicherheitsstufe B. Stabile dreiseitige Verriegelung durch 28-mm-Rundbolzen, zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite. Serienmäßig vorgerichtet für Bodenbefestigung (1 Bohrung) mit Befestigungsmaterial. Mit elektronischem Zahlenschloss VdS-geprüft Klasse 2, inkl. Batterien und Millionenfachen echten Einstellmöglichkeiten. Schloßarmaturen stehen 20 mm vor, Ordnertiefe. Außenmaße: H 626xB 641xT 520mm. Innenmaße: H 476xB 498xT 336mm.
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
626 mm
Außenbreite:
641 mm
Außentiefe:
554 mm
Innenhöhe:
476 mm
Innenbreite:
498 mm
Innentiefe:
370 mm
Tresorgewicht:
110 kg
Schließsystem:
Tastenschloss
Sicherheitsstufe:
B
Farbe:
grau
... > mcbuero > Geschäftsausstattung > Tresore
Angebote (6)
Versand
Netto
^
14 Tage
€ 4,50*
€ 882,01*
10 Tage
Frei Haus
€ 884,00*
12 Tage
Frei Haus
€ 892,04*
mcbuero
Frei Haus
€ 926,07*
14 Tage
Frei Haus
€ 958,01*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 926,07*
€ 1.102,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 925,09*
€ 1.100,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 924,11*
€ 1.099,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 923,14*
€ 1.098,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 922,17*
€ 1.097,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 921,20*
€ 1.096,23
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Burg-Wächter
101S
€ 791,15*
€ 941,47
Ähnlich
Burg-Wächter
102E300
€ 1.199,65*
€ 1.427,58
Ähnlich
Burg-Wächter
102S300
€ 828,98*
€ 986,49
Ähnlich
Burg-Wächter
104E300
€ 1.318,30*
€ 1.568,78
Ähnlich
Burg-Wächter
104S300
€ 980,50*
€ 1.166,80
Ähnlich
Burg-Wächter
106E
€ 2.514,24*
€ 2.991,95
Ähnlich
Burg-Wächter
106S
€ 2.334,34*
€ 2.777,86
Ähnlich
Phoenix
DC4621
€ 2.437,46*
€ 2.900,58
Ähnlich
Phoenix
DI2501
€ 1.218,93*
€ 1.450,53
Ähnlich
Gunnebo
SL05020
€ 1.338,83*
€ 1.593,21
Ähnlich
Gunnebo
SL05021
€ 1.738,31*
€ 2.068,59
Ähnlich
Gunnebo
SL05023
€ 2.579,93*
€ 3.070,12
Ähnlich
Gunnebo
SL05000
€ 1.105,16*
€ 1.315,14
Ähnlich
Gunnebo
SL05001
€ 1.338,83*
€ 1.593,21
Ähnlich
Gunnebo
SL05002
€ 1.856,54*
€ 2.209,28
Ähnlich
Gunnebo
SL05003
€ 2.143,97*
€ 2.551,32
Ähnlich
Gunnebo
SL05004
€ 2.759,78*
€ 3.284,14
Ähnlich
Burg-Wächter
CW5350
€ 228,57*
€ 272,00
Ähnlich
Phoenix
SB0024
€ 27,74*
€ 33,01
Ähnlich
Gunnebo
SL04300
€ 899,67*
€ 1.070,61
Ähnlich
Gunnebo
SL04301
€ 1.040,70*
€ 1.238,43
Ähnlich
Gunnebo
SL04302
€ 1.327,38*
€ 1.579,58
Ähnlich
Gunnebo
SL04303
€ 2.054,17*
€ 2.444,46
Ähnlich
Gunnebo
C13T071540
€ 703,90*
€ 837,64
Ähnlich
Gunnebo
SL00303
€ 1.165,27*
€ 1.386,67
Ähnlich
Gunnebo
SL00301
€ 826,94*
€ 984,06
Ähnlich
Gunnebo
SL00302
€ 1.022,38*
€ 1.216,63
Ähnlich
Gunnebo
SL03400
€ 129,33*
€ 153,90
Ähnlich
Gunnebo
SL03401
€ 177,23*
€ 210,90
Ähnlich
Gunnebo
SL03407
€ 283,02*
€ 336,79
Ähnlich
Gunnebo
SL03408
€ 366,59*
€ 436,24
Ähnlich
Gunnebo
SL03404
€ 330,26*
€ 393,01
Ähnlich
Gunnebo
SL03410
€ 452,01*
€ 537,89
Ähnlich
Gunnebo
SL03405
€ 374,98*
€ 446,23
Ähnlich
Gunnebo
SL03411
€ 494,99*
€ 589,04
Ähnlich
Gunnebo
SL06153
€ 1.141,67*
€ 1.358,59
Ähnlich
Gunnebo
SL06154
€ 1.515,98*
€ 1.804,02
Ähnlich
Gunnebo
SL06150
€ 626,84*
€ 745,94
Ähnlich
Gunnebo
SL06151
€ 774,27*
€ 921,38
Ähnlich
Gunnebo
SL06152
€ 872,83*
€ 1.038,67
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG