Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsband für Rhino 19mm Vinyl schwarz auf weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beschriftungsband für Rhino 19mm Vinyl schwarz auf weiß
Beschriftungsband für Rhino 19mm Vinyl schwarz auf weiß
Artikel-Nr.:
     467-KATA875444
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0718620
EAN/GTIN:
     0071701184450
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
  • Durch den permanenten Klebstoff und das flexible Vinylband ist es ideal für alle flachen, gebogenen sowie texturierten Oberflächen.
  • Exzellente Kratz-, Lösungsmittel-, Öl- und UV-Festigkeit.
  • Zur Verwendung im Freien und in Innenräumen.
  • für Rhino 19mm
  • Vinyl schwarz auf weiß
Weitere Informationen:
Bandbreite:
19 mm
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
5.5 m
Besonderheiten:
Exzellente Kratz-, Lösungsmittel-, Öl- und UV-Festigkeit
Bruttogewicht:
0.04 kg
Gerätesystem:
DYMO RhinoPRO 5000
Marke:
Dymo
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Schriftfarbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Dymo:
ILP 219; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO 3D, DYMO Prägeband, Dymo Prägeetiketten, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, Nylonband, Prägeband, Schriftprägeband, Recycling-Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, beschriftungsband dymo 19mmx7m, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, BeschriftungsgerätSchriftbandkassette, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, Kassette
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,95*
ab € 15,14*
€ 17,48*
1
€ 5,95*
ab € 16,06*
€ 18,72*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 16,18*
€ 18,86*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,15*
ab € 16,21*
€ 19,07*
Lager 467
12
1
€ 5,87*
ab € 16,67*
€ 20,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.