Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner HP Color LaserJet CC530A schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner HP Color LaserJet CC530A schwarz
Toner HP Color LaserJet CC530A schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA875389
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CC530A
EAN/GTIN:
     0883585301492
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
  • Die HP Color LaserJet CC530A Druckkassette schwarz überzeugt durch brillante, ins Auge fallende Farben, gestochen scharfen Text und realistische Fotoqualität
  • So erzielen Sie im eigenen Büro Druckereiqualität
  • Ihre Firma erlangt die gewünschte Aufmerksamkeit
  • Die durchschnittliche Ergiebigkeit der Druckkassette schwarz beträgt 3.500 Standardseiten
  • Dieser Wert wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.9 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
HP
max. Anzahl der Druckseiten:
3500
nachfüllbar:
nein
Originalzubehör:
ja
Rebuilt:
nein
Refill:
nein
Typbezeichnung:
HP Color LaserJet

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet CM 2300 Series; Color LaserJet CM 2320 CB MFP; Color LaserJet CM 2320 CBB MFP; Color LaserJet CM 2320 CI MFP; Color LaserJet CM 2320 EB MFP; Color LaserJet CM 2320 EBB MFP; Color LaserJet CM 2320 EI MFP; Color LaserJet CM 2320 FXI MFP; Color LaserJet CM 2320 N MFP; Color LaserJet CM 2320 NF MFP; Color LaserJet CM 2320 Series; Color LaserJet CM 2320 WB MFP; Color LaserJet CM 2320 WBB MFP; Color LaserJet CM 2320 WI MFP; Color LaserJet CM 2323; Color LaserJet CM 2720 FXI MFP; Color LaserJet CP 2000 Series; Color LaserJet CP 2020 Series; Color LaserJet CP 2024; Color LaserJet CP 2024 DN; Color LaserJet CP 2024 N; Color LaserJet CP 2024 Series; Color LaserJet CP 2025; Color LaserJet CP 2025 DN; Color LaserJet CP 2025 N; Color LaserJet CP 2025 Series; Color LaserJet CP 2025 X; Color LaserJet CP 2026; Color LaserJet CP 2026 DN; Color LaserJet CP 2026 N; Color LaserJet CP 2026 Series; Color LaserJet CP 2027; Color LaserJet CP 2027 DN; Color LaserJet CP 2027 N; Color LaserJet CP 2027 Series
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
74
€ 4,15*
ab € 89,24*
€ 105,73*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,11*
€ 107,99*
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 87,17*
€ 108,65*
€ 4,00*
ab € 93,49*
€ 116,36*
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 102,66*
€ 126,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,36*
€ 147,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KMP
1218,0021
ab € 84,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.